BENCHMARK SCIENTIFIC Tørre bad

Egnet for inkubering av prøver ved to forskjellige temperaturer i en enkelt enhet. Består av to isolerte kamre med et avtagbart hengslet lokk for å unngå luftoverføring mellom kamre og et kontrollpanel for å vise tid og temperatur. Separate tørre badeblokker også tilgjengelig

filtre

BENCHMARK SCIENTIFIC -

MyBlock l-serien digitale tørrbad

StilModellTemp. OmrådePris (eks. mva)
ABSH5001Omgivende +5 grader til 105 grader7 568NOK
BBSH5001-EOmgivende +5 grader til 105 grader7 568NOK
ABSH5001-1B-EOmgivende +5 grader til 105 grader9 026NOK
ABSH5001-1BOmgivende + 5v til 105 grader9 026NOK
BENCHMARK SCIENTIFIC -

Tørre bad

StilModellPris (eks. mva)
ABSH100-12131 562NOK
BBSH100-12321 476NOK
BENCHMARK SCIENTIFIC -

IsoBlock Series Digital Tørrbad

Benchmark Scientific BSH6000 IsoBlock Series tørrbad brukes til å inkubere prøver samtidig ved to forskjellige temperaturer. De har to separate kamre som styres uavhengig som to tørre bad i ett. Disse tørre badene har hengslede og avtagbare lokk med en skillevegg som fungerer som en barriere for å hindre luftoverføring mellom kamrene når de er lukket. De kommer med kontrollpanel som viser tid og temperatur tydelig og er integrert med timerfunksjon og IsoBlock for kontinuerlig oppvarming. Disse tørre badene kan romme de fleste rørstørrelser, inkludert Quick-Flip universalblokker for å holde rør fra 0.5 til 2.0 ml.

StilModellPris (eks. mva)
ABSH6000-E11 997NOK
BBSH600011 997NOK
BENCHMARK SCIENTIFIC -

MyBlock Series Mini Tørrbad

Benchmark Scientific myBlock Series mini tørrbad brukes til å inkubere og opprettholde konsistente temperaturer på prøver i mikrorør, PCR-rør og mikroplater. Disse mini-tørrbadene har plass til rør, mikroplater og andre prøvebeholdere for nøyaktig temperaturkontrollert inkubasjon og oppvarming. De har temperaturøkninger på 0.1 grader C, som gjør det mulig å stille inn temperaturer for deres spesifikke eksperimenter. Disse tørre badene kan romme 0.2 til 50 ml rør.

StilModellPris (eks. mva)
ABSH200-E3 611NOK
BBSH200-HL-E5 985NOK
CBSH300-E9 646NOK
ABSH2003 611NOK
RFQ
BBSH200-HL5 985NOK
RFQ
CBSH3009 646NOK
RFQ
BENCHMARK SCIENTIFIC -

MyBlock ll Series Digitale Tørrbad

StilModellPris (eks. mva)
ABSH50029 506NOK
BBSH5002-E8 775NOK
BBSH5002-2B-E11 405NOK
ABSH5002-2B13 494NOK
BENCHMARK SCIENTIFIC -

Blokker for MyBlock Series Mini Tørrbad

StilModellSakBreddePris (eks. mva)
ABSH100-01Digital tørr badeblokk-1 289NOK
ABSH100-1213Digital tørr badeblokk-1 468NOK
ABSH100-1232Digital tørr badeblokk-1 289NOK
ABSH100-15HLDigital tørr badeblokk-1 289NOK
ABSH100-CUDigital tørr badeblokk-3 240NOK
ABSH100-5MTDigital tørr badeblokk-1 635NOK
ABSH100-CVDigital tørr badeblokk-1 289NOK
BBSH100-02Tørr badeblokkRør på 40x0.2 ml1 524NOK
BBSH100-05Tørr badeblokkRør på 24x0.5 ml1 472NOK
BBSH100-1520Tørr badeblokk15x0.5 eller 2.0 ml rør1 476NOK
BBSH100-500Tørr badeblokkRør på 2x50 ml1 905NOK
BBSH100-15Tørr badeblokkRør på 15x1.5 ml1 421NOK
BBSH100-150Tørr badeblokkRør på 4x15 ml1 745NOK
BENCHMARK SCIENTIFIC -

To blokker digitalt tørrbad

StilModellSakPris (eks. mva)
ABSH1002-EDigital tørt bad7 809NOK
BBSH1002Digital tørr badeblokk9 106NOK
BENCHMARK SCIENTIFIC -

One Block Digital Tørrbad

StilModellSakPris (eks. mva)
ABSH1001-EDigital tørt bad6 261NOK
BBSH1001Digital tørr badeblokk7 301NOK
BENCHMARK SCIENTIFIC -

Blokker for standard tørre bad

StilModellBreddePris (eks. mva)
ABSWPCR1-3 525NOK
BBSW5MT-1 564NOK
CBSWNMR-3 089NOK
DBSWHEM-2 324NOK
ABSWMT-2 575NOK
ABSWCMB-2 099NOK
EBSW2MTS-2 422NOK
FBSWBCT-1 835NOK
ABSWPCR2-3 400NOK
GBSW102.0 ml sentrifugerør1 605NOK
HBSW505x50 ml sentrifugerør1 780NOK
IBSW1313mm rør1 821NOK
JBSW151615 / 16mm rør1 797NOK
KBSW1515 ml sentrifugerør1 780NOK
LBSW0524x0.5 ml sentrifugerør1 797NOK
MBSW152024x1.5 / 2.0 ml sentrifugerør1 859NOK
NBSW150024x1.5 ml sentrifugerør1 758NOK
OBSW0248x0.2 ml sentrifugerør1 780NOK
BENCHMARK SCIENTIFIC -

Digitalt tørrbad, fire blokker, 230V

ModellSakPris (eks. mva)
BSH1004-ECE7MGB12 621 NOK
BENCHMARK SCIENTIFIC -

Modulær blokk, rustfritt stål

ModellSakPris (eks. mva)
BSWCMB (NEW)AF8HME2 404 NOK
BENCHMARK SCIENTIFIC -

Solid digital tørrbadblokk

ModellSakPris (eks. mva)
BSW01AF6BCR1 779 NOK
BENCHMARK SCIENTIFIC -

Digitalt tørrbad, 4 blokker

ModellSakPris (eks. mva)
BSH1004AF4AMH14 631 NOK
BENCHMARK SCIENTIFIC -

Ristende vannbad, 230V

ModellSakPris (eks. mva)
SB0012-ECD7LHB42 567 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?