BENCHMARK SCIENTIFIC BSH5001-1B-E Digitalt tørrbad, 230V | AF8HMA 26VC14

BENCHMARK SCIENTIFIC BSH5001-1B-E Digitalt tørrbad, 230V

På lager
Vare: AF8HMA Modell: BSH5001-1B-EKryssreferanse: 26VC14

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

9 026 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDigital tørt bad
Nøyaktighet+ / - 0.1
BasismaterialeABS
SamsvarCE
Dybde10 "
eksamener0.1
Høyde5"
MaterialeABS
Maks. Temp.105 Degrees
OmrådeOmgivende +5 grader til 105 grader
Temp. OmrådeOmgivende +5 grader til 105 grader
Spenning (AC)115 - 230
Wattstyrke120 kW
Bredde7"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.45
Skipets høyde (cm)96.77
Skipets lengde (cm)96.77
Skipets bredde (cm)96.77
HS kode8419899585

Produktdetaljer:

    • Med 1 hurtigblokker for rør 0.2 til 2.0 ml, PCR-striper og plater

Produktvarianter

ProduktModellTemp. OmrådePris
BENCHMARK SCIENTIFIC BSH5001 digitalt tørrbad, ABS | AF8HLV 26VC09 BSH5001Omgivende +5 grader til 105 grader7 568 NOK
BENCHMARK SCIENTIFIC BSH5001-E Digitalt Tørrbad, Enkeltkammer, 230V | AF8HLW 26VC10 BSH5001-EOmgivende +5 grader til 105 grader7 568 NOK
BENCHMARK SCIENTIFIC BSH5001-1B digitalt tørrbad, ABS | AF8HLZ 26VC13 BSH5001-1BOmgivende + 5v til 105 grader9 026 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BENCHMARK SCIENTIFIC BSH5001-1B-E Digitalt tørrbad, 230V
9 026 NOK / enhet