VESTIL Trommeltrumbler

filtre

StilModellHzFaseSpenningMotorTrommel RPMKapasitet Væsker Pris (eks. mva)
A311-1-220-50-1220V AC-4 til 16 XNUMX o / min-350 127NOK
A311-3-460-3460V-5 til 20 XNUMX o / min-346 118NOK
A311-3-400-50-3400V AC-4 til 16 XNUMX o / min-342 109NOK
A311-3-575-3575V AC-5 til 20 XNUMX o / min-339 436NOK
A311-3-230-50-3230V AC-4 til 16 XNUMX o / min-342 109NOK
A311-3-230-3230V AC-5 til 20 XNUMX o / min-346 118NOK
A311-1-115-1115V AC-5 til 20 XNUMX o / min-347 454NOK
A311-1-230-1230V AC-5 til 20 XNUMX o / min-347 454NOK
MORSE DRUM -

309-serien trommebeholdere

Morse Drum 309 Series trommelbeholdere holder lukkede tromler på skrå og roterer dem hjørne til hjørne for å oppnå en homogen blanding. De kan romme 55 / 30 gallon plast-, stål- eller fiberfat og drives av eksplosjonssikre / luft / inverter / TEFC-type motorer med en maksimal hastighet på 14 RPM. Disse tumblerne kan håndtere ingredienser med en kapasitet på opptil 800 lb og tillater lasting av en oppreist trommel ved hjelp av en kran eller Morse under-krok trommelløfter.

StilModellHzFaseSpenningMotorTrommel RPMKapasitet Væsker Pris (eks. mva)
A309-A----14 RPM-86 329NOK
A309-E1-50-1110/220V AC-12 RPM-94 414NOK
A309-E3-575-3575V AC-14 RPM-96 619NOK
A309-1-50-CE------166 377NOK
A309-E3-50-3230/400V AC-12 RPM-94 414NOK
A309-1-1115/ 208-230V AC-14 RPM-81 117NOK
A309-3-3230/460V AC-14 RPM-81 117NOK
A309-E1-1115/230V AC-14 RPM-89 068NOK
A309-E3-3208-230/ 460V AC-14 RPM-95 082NOK
StilModellHzFaseSpenningMotorTrommel RPMKapasitet Væsker Pris (eks. mva)
A310-1-50-CE-1220V AC-4 til 16 XNUMX o / min-295 202NOK
A310-3-50-CE-3400V AC-4 til 16 XNUMX o / min-284 378NOK
StilModellHzFaseSpenningMotorTrommel RPMKapasitet Væsker Pris (eks. mva)
A310-3-575-3575V AC-5 til 20 XNUMX o / min-174 261NOK
RFQ
A310-1-50-1220V AC-4 til 16 XNUMX o / min-185 754NOK
RFQ
A310-3-3208-230/ 460V AC-5 til 20 XNUMX o / min-174 395NOK
RFQ
A310-E1-1115/ 208-230V AC-5 til 20 XNUMX o / min-200 187NOK
A310-E1-50-1220V AC-4 til 16 XNUMX o / min-205 800NOK
A310-E3-3208-230/ 460V AC-5 til 20 XNUMX o / min-197 915NOK
A310-A----5 til 20 XNUMX o / min-176 400NOK
RFQ
A310-1-1115/ 208-230V AC-5 til 20 XNUMX o / min-175 865NOK
RFQ
A310-3-50-3230/400V AC-4 til 16 XNUMX o / min-177 736NOK
RFQ
A310-E3-50-3230/400V AC-4 til 16 XNUMX o / min-193 772NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?