MORSE DRUM Trommel håndbiler

Morse 2/3/4-hjuls trommelhåndtrucker laster og losser tunge tromler med letthet og flytter dem i trange ganger og mellomrom. De har stålkonstruksjon for stivhet. Disse håndtruckene har en maksimal lastekapasitet på 1200 lb og er også tilgjengelige i rustfrie stålvarianter.

filtre

Morse Drum håndtrucker er konstruert for å gi operatører en praktisk og ergonomisk løsning for flytting av tromler innenfor varehus eller produksjonsanlegg.
MORSE DRUM -

Trommelbiler med 2 hjul

Morse tohjulstrommelbiler er ideelle for flytting av stål-, plast- og fibertromler i mat- og drikkevareindustrien. De har innebygde tær og kroker for løfting av trommer ved å skyve under henholdsvis trommelbunnen og toppfelgene. De har støpte gummihjul for håndtering av opptil 1000 lb trommer, samtidig som de forhindrer glid på ujevne underlag og glatte gulv. Velg mellom et omfattende utvalg av disse trommelbilene, tilgjengelig i 61.25 og 62 tommer høyder Raptor Supplies.

StilModellHjulHøydeKapasitetPris (eks. mva)
A152-5--150 lbs.3 063NOK
B152-61.25 "1000 lbs.5 712NOK
C153-61.25 "1000 lbs.5 392NOK
D155-62 "1000 lbs.7 122NOK
MORSE DRUM -

160-serie 4-hjuls trommelbil

StilModellMaterialeHjulKapasitetPris (eks. mva)
A160Karbonstål-1000 lbs.7 951NOK
B160-WP-SSRustfritt stål-1000 lbs.19 754NOK
C160-SSRustfritt stål-1000 lbs.19 623NOK
A160MStål-1000 lbs.-
RFQ
D160 WPStål-1000 lbs.11 626NOK
MORSE DRUM -

3-hjuls trommeltruck, opptil 60.9 cm diameter, 544 kg kapasitet

ModellSakPris (eks. mva)
125AF6EFJ4 637 NOK

Egenskaper

  • Morse Drum håndtrucker har polyolefinhjul som enkelt kan tråkke på både glatte og ru overflater.
  • De er tilgjengelige i to/tre/firehjulsvarianter.
  • Disse Morse Drum-bilene har en lastekapasitet på 1000 lb.
  • De 4-hjuls håndbiler kan håndtere hele trommelvekten og krever ikke ekstra støtte.
  • Utvalgte modeller har gnistbestandige deler og er egnet for bruk i farlige miljøer.

Arbeidsmekanisme

  • Plasser Morse Drum-bilen nær trommelen som skal flyttes.
  • Sørg for at trommelbilens hjul står på et stabilt og jevnt underlag.
  • Kontroller at trommeltruckens håndtak er i oppreist stilling.
  • Rett inn trommelen med trommelholderen eller salen på håndtrucken.
  • Senk trommelen ned på holderen, og pass på at den sitter sikkert.
  • Ta godt tak i håndtakene med begge hender.
  • Begynn å vippe trommelbilen bakover mens du opprettholder et kontrollert grep.
  • Flytt trommelbilen ved å skyve eller dra den i ønsket retning.
  • Sørg for at banen er fri for hindringer eller hindringer.
  • Vær forsiktig når du manøvrerer trommeltrucken for å opprettholde stabiliteten.
  • Senk trommelbilen forsiktig til en stabil posisjon når du kommer til målet.
  • Slipp grepet om håndtakene når trommelbilen står stille.
  • For å losse trommelen, reverser prosessen ved å heve håndtakene, vippe lastebilen fremover og skyve trommelen av holderen.

Ofte Stilte Spørsmål

Kan Morse Drum håndtrucker brukes til å transportere trommer opp eller ned trapper?

Disse enhetene er kun egnet for horisontal bevegelse. Men hvis du ønsker å flytte trommer vertikalt også, vurder merkevarens vertikale trommelløftere.

Hvordan velger jeg riktig Morse Drum håndtruck for mine behov?

Når du kjøper en Morse Drum håndtruck, bør du vurdere faktorer som vektkapasiteten du trenger, typene og størrelsene på fatene du skal håndtere og arbeidsmiljøet (farlig eller ikke) du måtte ha.

Kan disse håndtruckene betjenes av én person?

Ja, disse enhetene kan enkelt flyttes rundt på arbeidsområdet av en enkelt person.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?