FABORY Dyvelpinner

filtre

FABORY -

Dyvelpinner

StilModellGrunnleggende materialeDobbel skjærstyrke (kg)FestelengdeKlasseLengdeLengde ToleranseNominell diameterPin Dia.Pris (eks. mva)
AB39080.037.0050Alloy Steel28,700 kg1/2-1 / 2 "+/- 0.012 "3 / 8 "0.3751 til 0.3753 "11 292NOK
AB39080.025.0075Alloy Steel12,800 kg3/4-3 / 4 "+/- 0.012 "1 / 4 "0.2501 til 0.2503 "12 458NOK
AU39080.062.0200Alloy Steel79,800 kg2-2 "+/- 0.012 "5 / 8 "0.6251 til 0.6253 "238NOK
AU39080.062.0175Alloy Steel79,800 kg1 3 / 4-1 3 / 4 "+/- 0.012 "5 / 8 "0.6251 til 0.6253 "342NOK
AB39080.009.0075Alloy Steel1,800 kg3/4-3 / 4 "+/- 0.012 "3 / 32 "0.0938 til 0.0940 "32 267NOK
AU39080.050.0075Alloy Steel51,000 kg3/4-3 / 4 "+/- 0.012 "1 / 2 "0.5001 til 0.5003 "90NOK
AB39080.062.0250Alloy Steel79,800 kg2 1 / 2-2 1 / 2 "+/- 0.012 "5 / 8 "0.6251 til 0.6253 "8 200NOK
AB39080.062.0500Alloy Steel79,800 kg5-5 "+/- 0.012 "5 / 8 "0.6251 til 0.6253 "3 437NOK
AB39080.075.0250Alloy Steel114,000 kg2 1 / 2-2 1 / 2 "+/- 0.012 "3 / 4 "0.7501 til 0.7501 "8 338NOK
AB39080.075.0300Alloy Steel114,000 kg3-3 "+/- 0.012 "3 / 4 "0.7501 til 0.7501 "3 466NOK
AU39080.037.0062Alloy Steel28,700 kg5/8-5 / 8 "+/- 0.012 "3 / 8 "0.3751 til 0.3753 "476NOK
AU39080.037.0050Alloy Steel28,700 kg1/2-1 / 2 "+/- 0.012 "3 / 8 "0.3751 til 0.3753 "398NOK
AB39080.009.0050Alloy Steel1,800 kg1/2-1 / 2 "+/- 0.012 "3 / 32 "0.0938 til 0.0940 "20 477NOK
AB39080.012.0062Alloy Steel3,200 kg5/8-5 / 8 "+/- 0.012 "1 / 8 "0.1251 til 0.1253 "16 436NOK
AB39080.025.0062Alloy Steel12,800 kg5/8-5 / 8 "+/- 0.012 "1 / 4 "0.2501 til 0.2503 "13 222NOK
AB39080.062.0200Alloy Steel79,800 kg2-2 "+/- 0.012 "5 / 8 "0.6251 til 0.6253 "6 059NOK
AU39080.062.0300Alloy Steel79,800 kg3-3 "+/- 0.012 "5 / 8 "0.6251 til 0.6253 "187NOK
AB39080.062.0350Alloy Steel79,800 kg3 1 / 2-3 1 / 2 "+/- 0.012 "5 / 8 "0.6251 til 0.6253 "3 275NOK
AB39080.075.0200Alloy Steel114,000 kg2-2 "+/- 0.012 "3 / 4 "0.7501 til 0.7501 "9 116NOK
AB39080.087.0350Alloy Steel156,000 kg3 1 / 2-3 1 / 2 "+/- 0.012 "7 / 8 "0.8751 til 0.8753 "7 287NOK
AU39080.012.0100Alloy Steel3,200 kg1-1 "+/- 0.012 "1 / 8 "0.1251 til 0.1253 "457NOK
AU39080.012.0087Alloy Steel3,200 kg7/8-7 / 8 "+/- 0.012 "1 / 8 "0.1251 til 0.1253 "281NOK
AU39080.009.0087Alloy Steel1,800 kg7/8-7 / 8 "+/- 0.012 "3 / 32 "0.0938 til 0.0940 "388NOK
AU39080.009.0062Alloy Steel1,800 kg5/8-5 / 8 "+/- 0.012 "3 / 32 "0.0938 til 0.0940 "206NOK
AU39080.009.0050Alloy Steel1,800 kg1/2-1 / 2 "+/- 0.012 "3 / 32 "0.0938 til 0.0940 "123NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?