BALDOR MOTOR Motorer med direkte kjøring

Klasse B og Klasse F isolasjon direktedrevne viftemotorer egnet for HVAC-reparasjoner og vedlikeholdsoperasjoner. Har et maksimalt sammenbruddsmoment på 15.2 lb-ft og er tilgjengelig i forskjellige tomgangsstrømmer og hk-klassifiseringer

filtre

StilModellProduksjonampsNedbrytningsmomentRevisjonRPMtypenFrameFull belastningseffektivitetPris (eks. mva)
AYPC344A.55.63.1 LB-FT-16251716C48YZ685 836NOK
AYPC364A.55.63.5 LB-FTP10751720C48YZ686 672NOK
AYPC345A.55.63.1 LB-FTT16251716C56YZ685 913NOK
AYPC144A. 253.51.4 LB-FT-16251708C48YZ57.54 694NOK
AYPC164A. 253.71.7 LB-FTN10751710C48YZ555 328NOK
AYPC244A. 333.91.5 LB-FTW16251710C48YZ59.55 078NOK
AYPC245A. 333.91.5 LB-FTS16251710C56YZ59.55 155NOK
AYPC264A. 334.72.2 LB-FTK10751714C48YZ625 836NOK
BALDOR MOTOR -

Direktedrevne viftemotorer, en- og trefaset, TEAO

StilModellAntall polerampsNedbrytningsmomentProduksjonFasePower FactorRevisjonRPMPris (eks. mva)
ACHC3526A----1 tlf---12 192NOK
BCHM345A041.9/0.955.8 LB-FT.5369T17256 513NOK
CCHC545A049.8/4.97 LB-FT11--17008 438NOK
BCHM545A043.3-3.2/1.613 LB-FT13-U17258 174NOK
CCHC244A044.2/2.12.3 LB-FT. 331-Z17006 115NOK
BCHM344A041.9/0.955.8 LB-FT.5369T17256 466NOK
CCHC144A043/1.51.4 LB-FT. 251--17255 481NOK
CCHC445A047.2/3.65.8 LB-FT. 751-AB17007 891NOK
BCHM364A062.2/1.17 LB-FT.53-U11407 353NOK
BCHM164A061.3 / .654.67 LB-FT. 25353V11406 343NOK
BCHM264A061.7 / .855.02 LB-FT. 333-V11406 759NOK
BCHM365A062.2/1.17 LB-FT.53-V11407 410NOK
CCHC565A0610.6/5.37 LB-FT1190U107511 414NOK
CCHC365A066.4/3.24.3 LB-FT.51-T11007 967NOK
CCHC264A064/22.2 LB-FT. 331-Q11007 382NOK
CCHC164A063.2/1.61.8 LB-FT. 251-W11006 374NOK
BCHM465A063.6/1.812.9 LB-FT. 753-W11408 467NOK
BCHM565A063.7-3.6/1.815.2 LB-FT1368J11409 638NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?