BALDOR MOTOR YPC344A Direktedrevet viftemotor, 115V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.5 hk, 1 Fas, TEAO, 48YZ Ramme | AJ6ZMP

BALDOR MOTOR YPC344A Direct Drive Viftemotor, 115V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.5 hk, 1-fase, TEAO, 48YZ Ramme

På lager
Vare: AJ6ZMP Modell: YPC344A

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

5 836 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBlåsemotor med direkte kjøring
amps5.6
BaseYP
Nedbrytningsmoment3.1 LB-FT
KlasseLAGER
KabinettTEAO
Frame48YZ
Full belastningseffektivitet68
Dreiemoment med full belastning1.6 LB-FT
HP.5
Hz60
IsolasjonB
Bly5 # 18
MonteringF1
Strøm uten belastning2.7 Amps
Antall poler04
Produksjon.5
Fase1
RPM1625
typen1716C
Spenning115

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 10.35
Skipets høyde (cm)33.33
Skipets lengde (cm)49.21
Skipets bredde (cm)34.93
HS kode85013100
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Dreiemoment med låst rotor: 0.55 LB-FT
    • Navneskilt nr.: NP1203A03
    • Opptrekksmoment: 0.45 LB-FT
    • Startstrøm: 22 ampere

Produktvarianter

ProduktModellProduksjonampsNedbrytningsmomentRevisjonRPMtypenFrameFull belastningseffektivitetPris
BALDOR MOTOR YPC144A Direktedrevet viftemotor, 115V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.25 hk, 1 Fas, TEAO, 48YZ Ramme | AJ6ZMJ YPC144A. 253.51.4 LB-FT-16251708C48YZ57.54 694 NOK
BALDOR MOTOR YPC164A Direktedrevet viftemotor, 115V, 1200 RPM, 60 Hz, 0.25 hk, 1 Fas, TEAO, 48YZ Ramme | AJ6ZMK YPC164A. 253.71.7 LB-FTN10751710C48YZ555 328 NOK
BALDOR MOTOR YPC244A Direktedrevet viftemotor, 115V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.33 hk, 1 Fas, TEAO, 48YZ Ramme | AJ6ZML YPC244A. 333.91.5 LB-FTW16251710C48YZ59.55 078 NOK
BALDOR MOTOR YPC245A Direktedrevet viftemotor, 115V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.33 hk, 1 Fas, TEAO, 56YZ Ramme | AJ6ZMM YPC245A. 333.91.5 LB-FTS16251710C56YZ59.55 155 NOK
BALDOR MOTOR YPC264A Direktedrevet viftemotor, 115V, 1200 RPM, 60 Hz, 0.33 hk, 1 Fas, TEAO, 48YZ Ramme | AJ6ZMN YPC264A. 334.72.2 LB-FTK10751714C48YZ625 836 NOK
BALDOR MOTOR YPC345A Direktedrevet viftemotor, 115V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.5 hk, 1 Fas, TEAO, 56YZ Ramme | AJ6ZMQ YPC345A.55.63.1 LB-FTT16251716C56YZ685 913 NOK
BALDOR MOTOR YPC364A Direktedrevet viftemotor, 115V, 1200 RPM, 60 Hz, 0.5 hk, 1 Fas, TEAO, 48YZ Ramme | AJ6ZMR YPC364A.55.63.5 LB-FTP10751720C48YZ686 672 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BALDOR MOTOR YPC344A Direct Drive Viftemotor, 115V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.5 hk, 1-fase, TEAO, 48YZ Ramme
5 836 NOK / enhet