MERCOID Vakuummålere for digitalt trykk med sendere

Ideell for avløpsvann, kjemisk industri, petrokjemisk industri, tremasse og papir, olje og gass og mat og drikke. Tilby fleksibel trykkkalibrering, trykknappkonfigurasjon og programmerbare innstillinger ved hjelp av HART Communication. Tilgjengelig i 1/2 og 1/4 tommer hun NPT-tilkoblingsvarianter.

filtre

MERCOID -

Tryktransmitterskum

StilModellTilkoblingsstørrelseProduksjonOmrådePris (eks. mva)
A3200G-3-FM-1-1-LCD1/2 "kvinnelig PT4 til 20mA /HART-kommunikasjon0 til 725 psi20 184NOK
B3200G-1-FM-1-11/2 "kvinnelig PT4 til 20mA /HART-kommunikasjon-14.5 - 21 psi, (fabrikkinnstilt 0 - 21psi)21 194NOK
A3200G-1-FM-1-1-LCD1/2 "kvinnelig PT4 til 20mA /HART-kommunikasjon-14.5 - 21 psi, (fabrikkinnstilt 0 - 21psi)20 184NOK
B3200G-3-FM-1-11/2 "kvinnelig PT4 til 20mA /HART-kommunikasjon0 til 725 psi21 194NOK
B3200G-2-FM-1-11/2 "kvinnelig PT4 til 20mA /HART kommunikasjon-14.5 - 217 psi, (fabrikkinnstilt 0 - 217psi)21 194NOK
A3200G-4-FM-1-1-LCD1/2 "kvinnelig PT4 til 20mA /HART-kommunikasjon0 til 3600 psi20 184NOK
B3200G-4-FM-1-11/2 "kvinnelig PT4 til 20mA /HART-kommunikasjon0 til 3600 psi21 194NOK
A3200G-2-FM-1-1-LCD1/2 "kvinnelig PT4 til 20mA /HART-kommunikasjon-14.5 - 217 psi, (fabrikkinnstilt 0 - 217psi)20 184NOK
C3100D-6-FM-1-1-LCD1/4 "kvinnelig PT4 til 20mA /HART kommunikasjon0 til 300 psi22 279NOK
C3100D-5-FM-1-1-LCD1/4 "kvinnelig PT8 til 20mA /HART-kommunikasjon0 til 100 psi22 560NOK
C3100D-4-FM-1-1-LCD1/4 "kvinnelig PT4 til 20mA /HART kommunikasjon0-750 "wc22 279NOK
D3100D-3-FM-1-11/4 "kvinnelig PT4 til 20mA /HART kommunikasjon0-150 "wc26 267NOK
D3100D-4-FM-1-11/4 "kvinnelig PT5 til 20mA /HART-kommunikasjon0-750 "wc26 267NOK
C3100D-2-FM-1-1-LCD1/4 "kvinnelig PT4 til 20mA /HART kommunikasjon0-30 "wc22 901NOK
C3100D-3-FM-1-1-LCD1/4 "kvinnelig PT7 til 20mA /HART-kommunikasjon0-150 "wc22 279NOK
D3100D-6-FM-1-11/4 "kvinnelig PT6 til 20mA /HART-kommunikasjon0 til 300 psi26 267NOK
D3100D-5-FM-1-11/4 "kvinnelig PT4 til 20mA /HART kommunikasjon0 til 100 psi27 116NOK
D3100D-2-FM-1-11/4 "kvinnelig PT4 til 20mA /HART-kommunikasjon0-30 "wc25 755NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?