LUMENITE CONTROL TECHNOLOGY INC. Vakuummålere for digitalt trykk med sendere

USDA- / TPV-kompatible, fuktbestandige trykkmålere med sendere med en plastkasse og SS fuktet materiale; ideell for matforedling og farmasøytiske applikasjoner. Ha en 5-sifret LCD og en nøyaktighet på 0.25 %

filtre

LUMENITE CONTROL TECHNOLOGY INC. -

Digital måler / sender

StilModellTilkoblingsstørrelseSakOmrådePris (eks. mva)
ALSDPG-4220-C-1-1/2-60psi1-1/2" tri-klemmeDigital trykkmåler / svinger0 til 60 psi14 361NOK
ALSDPG-4220-C1.5-301-1/2" tri-klemmeDigital måler / sender0 til 30 psi14 361NOK
ALSDPG-4220-C1.5-10001-1/2" tri-klemmeDigital trykkmåler / sender0 til 1000 psi14 361NOK
ALSDPG-4220-C1.5-1601-1/2" tri-klemmeDigital måler / sender0 til 160 psi14 361NOK
ALSDPG-4220-C1.5-8001-1/2" tri-klemmeDigital trykkmåler / sender0 til 800 psi14 361NOK
ALSDPG-4220-C1.5-3001-1/2" tri-klemmeDigital trykkmåler / sender0 til 300 psi14 361NOK
ALSDPG-4220-C1.5-1001-1/2" tri-klemmeDigital måler / sender0 til 100 psi14 361NOK
ALSDPG-4220-C1.5-6001-1/2" tri-klemmeDigital trykkmåler / sender0 til 600 psi14 361NOK
ALSDPG-4220-C1.5-2001-1/2" tri-klemmeDigital trykkmåler / sender0 til 200 psi14 361NOK
BLSDPG-4220-C2-60psi2" tri-klemmeDigital trykkmåler / svinger0 til 60 psi14 361NOK
BLSDPG-4220-C2-302" tri-klemmeDigital trykkmåler / sender0 til 30 psi14 361NOK
BLSDPG-4220-C2-10002" tri-klemmeDigital trykkmåler / sender0 til 1000 psi14 361NOK
BLSDPG-4220-C2-6002" tri-klemmeDigital trykkmåler / sender0 til 600 psi14 361NOK
BLSDPG-4220-C2-2002" tri-klemmeDigital trykkmåler / sender0 til 200 psi14 361NOK
BLSDPG-4220-C2-1002" tri-klemmeDigital trykkmåler / sender0 til 100 psi14 361NOK
BLSDPG-4220-C2-1602" tri-klemmeDigital trykkmåler / sender0 til 160 psi14 361NOK
BLSDPG-4220-C2-3002" tri-klemmeDigital trykkmåler / sender0 til 300 psi14 361NOK
BLSDPG-4220-C2-8002" tri-klemmeDigital trykkmåler / sender0 til 800 psi14 361NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?