ASHCROFT Vakuummålere for digitalt trykk med sendere

Kombinasjon av digital vakuummåler og senderenheter designet for måling av trykkverdier fra 0 til 3000 psi. Kan vise verdier i psi, Bar, kg/cm2, kPa og MPa enheter

filtre

StilModellVis enheterPowered ByOmrådePris (eks. mva)
A302174SD02LXBLBK300 #Psi, Bar, mBar, MPa, KPa, In Hg, Ft H2O, kg / Sq cm2 AA batterier0 til 300 psi9 815NOK
A302174SD02LXBLBK600 #Psi, Bar, mBar, MPa, KPa, In Hg, Ft H2O, kg / Sq cm2 AA batterier0 til 600 psi9 815NOK
A302174SD02LXBLBKVAC / 60Psi, Bar, mBar, MPa, kPa, In Hg, mm Hg, Ft H2O, In H2O, kg / Sq cm2 AA batterier30 til 0 "Hg Vac9 815NOK
A302174SD02LXBLBK30 #Psi, Bar, mBar, MPa, kPa, In Hg, mm Hg, Ft H2O, In H2O, kg / Sq cm2 AA batterier0 til 30 psi9 815NOK
A302174SD02LXBLBK100 #Psi, Bar, mBar, MPa, KPa, In Hg, mm Hg, Ft H2O, kg / Sq cm2 AA batterier0 til 100 psi9 815NOK
A302174SD02LXBLBK1000 #Psi, Bar, MPa, KPa, kg / Sq cm2 AA batterier0 til 1000 psi9 815NOK
A302174SD02LXBLBK3000 #Psi, Bar, MPa, KPa, kg / Sq cmSløyfedrevet med batteribackup (2 AA-batterier)0 til 3000 psi9 815NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?