DWYER INSTRUMENTS Digitalt trykk og vakuummålere

Digitale trykk- og vakuummålere brukes til å teste og overvåke luft- eller væsketrykk i lavt område og deretter vise virketrykket i et integrert digitalt display. Disse målerne har en null-tilbakestillingsknapp for forbedret kalibrering og er kompatible for bruk med gass (DPGA) eller væske (DPGW) applikasjoner. Velg fra et bredt utvalg av disse Dwyer Instruments digitale trykk- og vakuummålere tilgjengelig i 1/4 tommers NPT og 1/8 tommers OD glatt mothake tilkoblingsstørrelser på Raptor Supplies.

filtre

StilModelltrykk~~POS=TRUNC RangeoppløsningPris (eks. mva)
ADPGA-050 til 15 psi0.01 psi1 496NOK
ADPGA-060 til 30 psi0.01 psi1 496NOK
ADPGA-070 til 50 psi0.02 psi1 496NOK
ADPGA-080 til 100 psi0.1 psi1 496NOK
ADPGA-100 til 300 psi0.1 psi1 496NOK
ADPGA-110 til 500 psi0.2 psi1 496NOK
ADPGA-0030 "Hg til 0 psi0.01 psi1 496NOK
StilModellNøyaktighetVis enhetertrykk~~POS=TRUNC RangeoppløsningPris (eks. mva)
ADM-1109-/+ 1 %I wc, PSI, kPa, mBar, mm wc, i Hg, mm Hg, % full skala0 til 15" wc0.010" wc3 052NOK
ADM-1127-/+ 1 %I wc, PSI, kPa, Pa, mBar, mm wc, i Hg, mm Hg, % full skala5 til 0 til 5" wc-2 987NOK
ADM-1107-/+ 1 %I wc, PSI, kPa, mBar, mm wc, i Hg, mm Hg, % full skala0 til 5" wc0.002" wc3 149NOK
ADM-1105-/+ 1 %I wc., kPa, Pa, mBar, mm wc, mm Hg, % fullskala0 til 2" wc0.001" wc2 998NOK
ADM-1124-/+ 1 %i wc, kPa, Pa, mBar, mm wc, mm Hg, % fullskala1 til 0 til 1" wc-3 088NOK
ADM-1110-/+ 1 %I wc, PSI, kPa, mBar, mm wc, i Hg, mm Hg, % full skala0 til 25" wc0.010" wc3 022NOK
ADM-1205-/+ 1 %i wc, FPM, m/s, CFM, kubikkmeter per time0 til 2" wc-3 923NOK
ADM-1108-/+ 1 %I wc, PSI, kPa, mBar, mm wc, i Hg, mm Hg, % full skala0 til 10" wc0.010" wc3 022NOK
ADM-1211-/+ 1 %i wc, FPM, m/s, CFM, kubikkmeter per time0 til 50" wc-3 911NOK
ADM-1112-/+ 1 %I wc, PSI, kPa, mBar, mm wc, i Hg, mm Hg, % full skala0 til 100" wc0.100" wc3 184NOK
ADM-1208-/+ 1 %i wc, FPM, m/s, CFM, kubikkmeter per time0 til 10" wc-3 930NOK
ADM-1128-/+ 1 %I wc, PSI, kPa, Pa, mBar, mm wc, i Hg, mm Hg, % full skala10 til 0 til 10" wc-3 143NOK
ADM-1125-/+ 1 %i wc, kPa, Pa, mBar, mm wc, mm Hg, % fullskala2 til 0 til 2" wc-3 117NOK
ADM-1210-/+ 1 %i wc, FPM, m/s, CFM, kubikkmeter per time0 til 25" wc-3 881NOK
ADM-1209-/+ 1 %i wc, FPM, m/s, CFM, kubikkmeter per time0 til 15" wc-3 910NOK
ADM-1207-/+ 1 %i wc, FPM, m/s, CFM, kubikkmeter per time0 til 5" wc-3 903NOK
ADM-1111-/+ 1 %I wc, PSI, kPa, mBar, mm wc, i Hg, mm Hg, % full skala0 til 50" wc0.020" wc3 112NOK
ADM-1202-/+ 2 %i wc, FPM, m/s, CFM, kubikkmeter per time0 til 0.25" wc-4 031NOK
ADM-1122-/+ 2 %i wc, kPa, Pa, mBar, mm wc, mm Hg, % fullskala0.25 til 0 til 0.25" wc-3 905NOK
ADM-1123-/+ 2 %i wc, kPa, Pa, mBar, mm wc, mm Hg, % fullskala0.5 til 0 til 0.5" wc-3 088NOK
ADM-1104-/+ 2 %I wc., kPa, Pa, mBar, mm wc, mm Hg, % fullskala0 til 1" wc0.001" wc3 046NOK
ADM-1102-/+ 2 %I wc., kPa, Pa, mBar, mm wc, mm Hg, % fullskala0 til 0.25" wc0.001" wc3 662NOK
ADM-1103-/+ 2 %I wc., kPa, Pa, mBar, mm wc, mm Hg, % fullskala0 til 0.5" wc0.001" wc3 149NOK
ADM-1204-/+ 2 %i wc, FPM, m/s, CFM, kubikkmeter per time0 til 1" wc-3 881NOK
ADM-1203-/+ 2 %i wc, FPM, m/s, CFM, kubikkmeter per time0 til 0.5" wc-3 763NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?