DWYER INSTRUMENTS Digitale panelmålere

Dwyer Instruments høypresisjons digitale panelmålere er utstyrt med en 3-sifret LED- eller 4-sifret LCD-skjerm for å vise avlesninger målt av en PTC- eller NTC-termistor. Merkets temperaturmålere i TID-serien kan måle temperaturer fra -50 til 302 grader F og har klipsmontert konfigurasjon for enkel installasjon. Velg fra et bredt utvalg av disse digitale panelmålerne tilgjengelig i 999 og 9999 skjermspennalternativer på Raptor Supplies, en autorisert distributør av Dwyer Instruments.

filtre

DWYER INSTRUMENTS -

Digitale panelmålere

StilModellSakPris (eks. mva)
A16C-3Kontroll1 669NOK
BRMC-142Flow Meter2 008NOK
ATID-1410Indikator793NOK
StilModellVis enheterKrav krevesTemp. OmrådetypenPris (eks. mva)
ATID-3200-230V AC-Prosess970NOK
ATID-3100-110V AC-Prosess929NOK
ATID-3400-24V AC / 600-Prosess929NOK
ATID-1120°C110V AC-58 ° til 302 ° CTemperatur, positiv temperaturkoeffisienttermistor793NOK
ATID-1220°C230V AC-58 ° til 302 ° CTemperatur, positiv temperaturkoeffisienttermistor795NOK
ATID-1110°F110V AC-58° til 302° FTemperatur, positiv temperaturkoeffisienttermistor793NOK
ATID-1210°F230V AC-58° til 302° FTemperatur, positiv temperaturkoeffisienttermistor771NOK
StilModelltrykk~~POS=TRUNC RangeRekkevidde TypeTemp. OmrådetypenPris (eks. mva)
ADH-0020 til 2 psiStandard rekkevidde32 ° til 170 ° FDifferensialtrykkregulator11 123NOK
ADH-0040 til 2 psiStandard rekkevidde32 ° til 170 ° FDifferensialtrykkregulator11 123NOK
ADH-0060 til 5 psiStandard rekkevidde32 ° til 170 ° FDifferensialtrykkregulator9 323NOK
ADH-0070 til 5 psiStandard rekkevidde32 ° til 170 ° FDifferensialtrykkregulator9 323NOK
ADH-0080 til 5 psiStandard rekkevidde32 ° til 170 ° FDifferensialtrykkregulator9 323NOK
ADH-0090 til 5 psiStandard rekkevidde32 ° til 170 ° FDifferensialtrykkregulator9 323NOK
ADH-0100 til 9 psiStandard rekkevidde32 ° til 170 ° FDifferensialtrykkregulator9 323NOK
ADH-0120.25 til 0 til 0.25" wcToveis rekkevidde32 ° til 170 ° FDifferensialtrykkregulator11 123NOK
ADH-0141 til 0 til 1" wc-32 ° til 140 ° FTrykk11 123NOK
ADH-0152.5 til 0 til 2.5" wc-32 ° til 140 ° FTrykk9 323NOK
ADH-0165 til 0 til 5" wc-32 ° til 140 ° FTrykk9 323NOK
ADH-01710 til 0 til 10" wc-32 ° til 140 ° FTrykk9 323NOK
StilModellNøyaktighettrykk~~POS=TRUNC RangePris (eks. mva)
ADH3-005-0 til 2.5" wc6 321NOK
ADH3-007-/+ 0.5 %0 til 10" wc6 321NOK
ADH3-009-/+ 0.5 %0 til 25" wc-
RFQ
ADH3-010-/+ 0.5 %0 til 50" wc-
RFQ
ADH3-011-/+ 0.5 %0 til 100" wc5 805NOK
ADH3-016-/+ 0.5 %2.5 til 0 til 2.5" wc6 708NOK
ADH3-017-/+ 0.5 %5 til 0 til 5" wc-
RFQ
ADH3-018-/+ 0.5 %10 til 0 til 10" wc6 708NOK
ADH3-004-/+ 1 %0 til 1" wc-
RFQ
ADH3-006-/+ 1 %0 til 5" wc6 321NOK
ADH3-002-/+ 1.5 %0 til 0.25" wc6 741NOK
ADH3-013-/+ 1.5 %0.25 til 0 til 0.25" wc6 067NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?