Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DWYER INSTRUMENTS DH-017 Digital Panel Meter, 10 to 0 to 10 Inch WC Input Range | AC2CCQ 2HLN2

DWYER INSTRUMENTS DH-017 digital panelmåler, 10 til 0 til 10 tommer WC-inngangsområde

På lager
Vare: AC2CCQ Modell: DH-017Kryssreferanse: 2HLN2

Få tak i det Mai 16, Torsdag
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
9 323 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDigital panelmåler
Nøyaktighet-/+ 0.5 %
Dybde4 1 / 2 "
LederskapToveis
Vis sifre4 sifre
Skjermspenn9999
SkjermtypeLCD
Elektrisk vurdering8A ved 240V AC
passer1.772 "x 3.62"
Passer til Panel Cut Out1.772 "x 3.62"
For rørstørrelse1 / 8 "x 1 / 4"
Housing MaterialABS
InterfaceRS-485
MonteringsorienteringHorisontal
MonteringstypeKlipp
NEMA-vurdering4X
Produksjon4 til 20 mA
Utgangsstrøm4 til 20 mA
Krav kreves100 til 240V AC, 132 til 240V DC
trykk~~POS=TRUNC Range10 til 0 til 10" wc
Relays2 SPDT
Responstid250 msek.
Temp. Område32 grader. til 140 grader. F
typenTrykk

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.495
Skipets høyde (cm)20.07
Skipets lengde (cm)13.46
Skipets bredde (cm)13.21
HS kode9032896050
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModelltrykk~~POS=TRUNC RangeRekkevidde TypeTemp. OmrådetypenPris
DWYER INSTRUMENTS DH-002 Digital panelmåler. 4.5 tommers dybde | AC2CCD 2HLK9 DH-0020 til 2 psiStandard rekkevidde32 grader. til 170 grader. FDifferensialtrykkregulator11 123 NOK
DWYER INSTRUMENTS DH-004 Digital panelmåler, 0 til 1 tommers WC | AC2CCE 2HLL1 DH-0040 til 2 psiStandard rekkevidde32 grader. til 170 grader. FDifferensialtrykkregulator11 123 NOK
DWYER INSTRUMENTS DH-006 digitalt panelmåler, 0 til 5.0 tommers WC-inngangsområde | AC2CCF 2HLL2 DH-0060 til 5 psiStandard rekkevidde32 grader. til 170 grader. FDifferensialtrykkregulator9 323 NOK
DWYER INSTRUMENTS DH-007 Digital panelmåler, 0 til 10.0 tommer WC-inngangsområde | AC2CCG 2HLL3 DH-0070 til 5 psiStandard rekkevidde32 grader. til 170 grader. FDifferensialtrykkregulator9 323 NOK
DWYER INSTRUMENTS DH-008 Digital panelmåler, 0 til 25 tommers WC-inngangsområde | AC2CCH 2HLL4 DH-0080 til 5 psiStandard rekkevidde32 grader. til 170 grader. FDifferensialtrykkregulator9 323 NOK
DWYER INSTRUMENTS DH-009 Digital panelmåler, 0 til 50 tommers WC-inngangsområde | AC2CCJ 2HLL5 DH-0090 til 5 psiStandard rekkevidde32 grader. til 170 grader. FDifferensialtrykkregulator9 323 NOK
DWYER INSTRUMENTS DH-010 digitalt panelmåler, 0 til 100 tommers WC-inngangsområde | AC2CCK 2HLL6 DH-0100 til 9 psiStandard rekkevidde32 grader. til 170 grader. FDifferensialtrykkregulator9 323 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DWYER INSTRUMENTS DH-017 digital panelmåler, 10 til 0 til 10 tommer WC-inngangsområde
9 323 NOK / enhet