Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DWYER INSTRUMENTS DH-006 digitalt panelmåler, 0 til 5.0 tommers WC-inngangsområde | AC2CCF 2HLL2

DWYER INSTRUMENTS DH-006 digitalt panelmåler, 0 til 5.0 tommers WC-inngangsområde

På lager
Vare: AC2CCF Modell: DH-006Kryssref: 2HLL2
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
8 518 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDigital panelmåler
Nøyaktighet-/+ 0.5 %
Connector TypeCompression Fitting
Dybde4 1 / 2 "
Vis sifre4 sifre
Vis høyde2 / 5 "
Skjermspenn9999
SkjermtypeLCD
Elektrisk forbindelseSkrueterminal
Elektrisk vurdering8A ved 240V AC
KvalitetsvurderingNEMA 4X
For Barbed Inside Dia.3 / 16 "
High Voltage100 til 240V AC, 132 til 240V DC
Housing MaterialABS
IP RatingIP 66
Maks. Strøm ved høy spenning130mA
Min. Strøm ved høy spenning7VA
Min. Spenning24V DC
MonteringsorienteringHorisontalt plan
MonteringstypeKlipp
Produksjon4 til 20 mA
Utgangsstrøm4 til 20 mA
Utgangssignal4 til 20 mA DC til 900 Ohm maks.
trykk~~POS=TRUNC Range0 til 5 psi
Rekkevidde TypeStandard rekkevidde
Relays2 SPDT
Responstid250 msek.
Størrelse1/8 DIN
Temp. Område32 grader. til 170 grader. F
Rør Innvendig Dia.1 / 8 "
Tube Utenfor Dia.1 / 4 "
typenDifferensialtrykkregulator

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.48
Skipets høyde (cm)20.32
Skipets lengde (cm)13.72
Skipets bredde (cm)13.72
HS kode9032896050
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

Dwyer DH Digihelic® Series differensialtrykkregulator er et 3-i-1 instrument som har en digital displaymåler, kontrollrelébrytere og en sender med strømutgang. DH Digihelic®-serien er det ideelle instrumentet for trykk-, hastighets- og strømningsapplikasjoner, og oppnår en 0.5 % fullskala nøyaktighet på områder fra 5 til 100 i WC

Produktvarianter

ProduktModelltrykk~~POS=TRUNC RangeRekkevidde TypeTemp. OmrådetypenPris
DWYER INSTRUMENTS DH-002 Digital panelmåler. 4.5 tommers dybde | AC2CCD 2HLK9 DH-0020 til 2 psiStandard rekkevidde32 grader. til 170 grader. FDifferensialtrykkregulator10 162 NOK
DWYER INSTRUMENTS DH-004 Digital panelmåler, 0 til 1 tommers WC | AC2CCE 2HLL1 DH-0040 til 2 psiStandard rekkevidde32 grader. til 170 grader. FDifferensialtrykkregulator10 162 NOK
DWYER INSTRUMENTS DH-007 Digital panelmåler, 0 til 10.0 tommer WC-inngangsområde | AC2CCG 2HLL3 DH-0070 til 5 psiStandard rekkevidde32 grader. til 170 grader. FDifferensialtrykkregulator8 518 NOK
DWYER INSTRUMENTS DH-008 Digital panelmåler, 0 til 25 tommers WC-inngangsområde | AC2CCH 2HLL4 DH-0080 til 5 psiStandard rekkevidde32 grader. til 170 grader. FDifferensialtrykkregulator8 518 NOK
DWYER INSTRUMENTS DH-009 Digital panelmåler, 0 til 50 tommers WC-inngangsområde | AC2CCJ 2HLL5 DH-0090 til 5 psiStandard rekkevidde32 grader. til 170 grader. FDifferensialtrykkregulator8 518 NOK
DWYER INSTRUMENTS DH-010 digitalt panelmåler, 0 til 100 tommers WC-inngangsområde | AC2CCK 2HLL6 DH-0100 til 9 psiStandard rekkevidde32 grader. til 170 grader. FDifferensialtrykkregulator8 518 NOK
DWYER INSTRUMENTS DH-012 digitalt panelmåler, 0.25 til 0 til 0.25 tommer WC-inngangsområde | AC2CCL 2HLL7 DH-0120.25 til 0 til 0.25" wcToveis rekkevidde32 grader. til 170 grader. FDifferensialtrykkregulator10 162 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DWYER INSTRUMENTS DH-006 digitalt panelmåler, 0 til 5.0 tommers WC-inngangsområde
8 518 NOK / enhet