SPEEDAIRE Die Grinders

Luftslipere som brukes til å male, forme og pusse materialer i metallbearbeiding, snekring, sveising og VVS-tjenester. Kan brukes med enten monterte slipesteiner eller hardmetallburer for å levere fulllasthastigheter på opptil 22 cfm

filtre

SPEEDAIRE -

Luftdrevne kverner, middels belastning

Speedaire luftdrevne formslipere er designet for å rotere patronruller, festepunkter, hardmetallbor, klaffehjul og andre koblinger for avgrading, polering og slipeoperasjoner. Disse formsliperne setter slipehodet i sjakk med verktøykroppen og har en kompakt profil for å nå gjennom områder der et vinklet hode kanskje ikke passer. Velg fra en rekke av disse kvernene, tilgjengelig i 0.3, 0.35, 0.4 og 0.5 HK kraftalternativer.

StilModellGasspedalGjennomsnittlig CFM @ 15 andre kjøretidCFM @ full belastningvariable SpeedDutyGratis hastighetHåndteringsmaterialeHPPris (eks. mva)
A21AA82spaken416Jageneral20,000 rpmARG0.351 604NOK
B21AA86spaken416.0Jageneral22,000 rpmKompositt0.51 150NOK
C21AA87spaken416.0Jageneral22,000 rpmAluminium med gummigrep0.5668NOK
D21AA88spaken416.0Jageneral22,000 rpmAluminium med gummigrep0.51 261NOK
E21AA85spaken416.0Jageneral22,000 rpmAluminium med gummigrep0.51 228NOK
F12V735Sikkerhetsspak1.611.0JaIndustriell20,000 rpmKompositt0.44 988NOK
G12V734Sikkerhetsspak3.013.0NeiIndustriell30,000 rpmAluminum0.32 649NOK
H12V736Sikkerhetsspak1.611.0JaIndustriell25,000 rpmKompositt0.352 931NOK
SPEEDAIRE -

Luftdrevne Die Grinders

Speedaire rettvinklede luftslipere brukes til arbeid som polering av metall, omarbeiding av dyser, utjevning av sveiser og fjerning av pakninger. Disse kvernene fungerer på trykkluft og er vanligvis lettere enn kverner med ledning eller batteri for å redusere brukertretthet under lengre bruk. De inkluderer mindre bevegelige deler, slik at de klarer å kjøre kjølig og gir en forlenget levetid. Velg fra en rekke av disse luftdrevne formsliperne, tilgjengelig i aluminium, kompositt og gummihåndtak.

StilModellTotal lengdeGjennomsnittlig CFM @ 15 andre kjøretidCFM @ full belastningvariable SpeedEksosGratis hastighetHåndteringsmaterialeHPPris (eks. mva)
A45ÅÅ31--------2 680NOK
B45 67NWXNUMX--------4 416NOK
C45ÅÅ20--------1 678NOK
D48LZ92--------1 065NOK
E45 66NWXNUMX--------6 050NOK
F45ÅÅ19--------2 436NOK
C45ÅÅ21--------1 678NOK
G45 65NWXNUMX--------1 781NOK
H48LZ93--------587NOK
I45ÅÅ22--------1 751NOK
J12V7385.25 "3.515.0NeiBak20,000 rpmGummi0.251 120NOK
K12V7395.125 "3.515.0NeiFront20,000 rpmAluminum0.39996NOK
L12V7427.875 "2.410.0JaBak20,000 rpmKompositt0.47 842NOK
M12V7417.875 "2.410.0JaBak12,000 rpmKompositt0.41 606NOK
SPEEDAIRE -

Mini Air Die Grinder

Speedaire luftdrevne formslipere brukes til oppgaver som omarbeiding av dyser, polering av metall, fjerning av pakninger og glatting av sveiser. Disse enhetene kjører på trykkluft og har lettere konstruksjon enn kverner med ledning eller batteridrevne kverner for å redusere tretthet for operatøren ved langvarig bruk. Et redskaps nominelle hastighet må være lik eller overstige kvernens maksimale hastighet for å forhindre at redskapet går i stykker eller flyr fra hverandre. Disse verktøyene består av få bevegelige deler, så de har en tendens til å bli kjølige og har en lengre levetid. De er tilgjengelige med rettvinklede og rettvinklede slipemaskiner.

StilModellGjennomsnittlig CFM @ 15 andre kjøretidCFM @ full belastningGratis hastighetPris (eks. mva)
A10D2301.687.7317,000 rpm1 126NOK
B10D2311.686.7215,000 rpm1 121NOK
C10D2351.837.3225,000 rpm875NOK
SPEEDAIRE -

Air Die Grinders

StilModellGasspedalGjennomsnittlig CFM @ 15 andre kjøretidCFM @ full belastningvariable SpeedDutyGratis hastighetHåndteringsmaterialeHPPris (eks. mva)
A21AA84spaken3.413.4NeiIndustriell18,000 rpmAluminium med gummigrep0.72 157NOK
B48 01MAXNUMXspaken6.0022.0JaLett22,000 rpmAluminum0.5 hk792NOK
C12V737Sikkerhetsspak3.012.0NeiIndustriell25,000 rpmPVC0.37 536NOK
SPEEDAIRE -

Diekvern, luftdrevet, middels kraftig, 22000 o/min, 0.5 hk

ModellSakPris (eks. mva)
48LZ99CH6KAY744NOK
Se detaljer

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?