Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SPEEDAIRE 12V739 Luftdysemaskin rett vinkel 20k o / min 0.39hk 15cfm | AA4PDA

SPEEDAIRE 12V739 luftsliper rett vinkel 20k Rpm 0.39hk 15cfm

På lager
Vare: AA4PDA Modell: 12V739
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
996NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakAir Die Grinder
Luftinntak1 / 4 "PT
Gjennomsnittlig CFM @ 15 andre kjøretid3.5
Bearing TypeBall
CFM @ full belastning15.0
Spennhylse1 / 4 "
DutyIndustriell
EksosFront
Gratis hastighet20,000 rpm
KvernetypeRett vinkel
HåndteringsmaterialeAluminum
HP0.39
Min. Slangestørrelse3 / 8 "
Total lengde5.125 "
Nødvendig trykk90 psi
Rett vinkellengde2-13 / 16 "
GasspedalSikkerhetsspak
variable SpeedNei

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.585
Skipets høyde (cm)4.57
Skipets lengde (cm)18.54
Skipets bredde (cm)8.38
HS kode8467111040
OpprinnelseslandTW

Produktvarianter

ProduktModellTotal lengdeGjennomsnittlig CFM @ 15 andre kjøretidCFM @ full belastningvariable SpeedEksosGratis hastighetHåndteringsmaterialeHPPris
SPEEDAIRE 12V738 Luftdysekvern rett vinkel 20k o / min 0.25hk 15cfm | AA4PCZ 12V7385.25 "3.515.0NeiBak20,000 rpmGummi0.251 120 NOK
SPEEDAIRE 12V741 Luftformemaskin rett vinkel 12k o / min 0.4 hk 10cfm | AA4PDC 12V7417.875 "2.410.0JaBak12,000 rpmKompositt0.41 606 NOK
SPEEDAIRE 12V742 Luftsliper rett vinkel 20k o / min 0.4 Hk 10cfm | AA4PDD 12V7427.875 "2.410.0JaBak20,000 rpmKompositt0.47 842 NOK
SPEEDAIRE 48LZ92 Vinkelsliper, 0.3 hk Hestekrefter, 18000 RPM | CU4BGJ 48LZ92--------1 065 NOK
SPEEDAIRE 48LZ93 kvern, 0.3 hk hestekrefter, 25000 o/min | CU4BGK 48LZ93--------587NOK
SPEEDAIRE 45YY31 Diekvern, 0.4 hk hestekrefter, 20000 o/min | CU4BGL 45ÅÅ31--------2 680 NOK
SPEEDAIRE 45YY22 Diekvern, 0.4 hk hestekrefter, 25000 o/min | CU4BGM 45ÅÅ22--------1 751 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SPEEDAIRE 12V739 luftsliper rett vinkel 20k Rpm 0.39hk 15cfm
996NOK / enhet