Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SPEEDAIRE 21AA87 Diekvern 22000 Rpm 4 Cfm | AB6EER

SPEEDAIRE 21AA87 Diekvern 22000 Rpm 4 Cfm

På lager
Vare: AB6EER Modell: 21AA87
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
668NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakAir Die Grinder
Luftinntak1 / 4 "PT
Gjennomsnittlig CFM @ 15 andre kjøretid4
Bearing TypeBall
CFM @ full belastning16.0
Spennhylse1 / 4 "
Dutygeneral
EksosBak
Gratis hastighet22,000 rpm
KvernetypeRett
HåndteringsmaterialeAluminium med gummigrep
HP0.5
Min. Slangestørrelse3 / 8 "
Total lengde7.375 "
Nødvendig trykk90 psi
Gasspedalspaken
variable SpeedJa

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.954
Skipets høyde (cm)5.59
Skipets lengde (cm)19.81
Skipets bredde (cm)9.91
HS kode8467111040
OpprinnelseslandTW

Produktvarianter

ProduktModellGasspedalGjennomsnittlig CFM @ 15 andre kjøretidCFM @ full belastningvariable SpeedDutyGratis hastighetHåndteringsmaterialeHPPris
SPEEDAIRE 12V734 Air Die Grinder Rett 30k Rpm 0.3 Hp 13cfm | AA4PCV 12V734Sikkerhetsspak3.013.0NeiIndustriell30,000 rpmAluminum0.32 649 NOK
SPEEDAIRE 12V735 Luftsliper rett 20k o / min 0.4 hk 11cfm | AA4PCW 12V735Sikkerhetsspak1.611.0JaIndustriell20,000 rpmKompositt0.44 988 NOK
SPEEDAIRE 12V736 Luftsliper rett 25k o / min 0.35 Hk 11cfm | AA4PCX 12V736Sikkerhetsspak1.611.0JaIndustriell25,000 rpmKompositt0.352 931 NOK
SPEEDAIRE 21AA82 Air Die Grinder 20000 Rpm | AB6EEL 21AA82spaken416Jageneral20,000 rpmARG0.351 604 NOK
SPEEDAIRE 21AA85 Luftsliper 22000 o / min | AB6EEP 21AA85spaken416.0Jageneral22,000 rpmAluminium med gummigrep0.51 228 NOK
SPEEDAIRE 21AA86 Luftsliper 22000 o / min | AB6EEQ 21AA86spaken416.0Jageneral22,000 rpmKompositt0.51 150 NOK
SPEEDAIRE 21AA88 Luftdysekvern 22000 o / min | AB6EET 21AA88spaken416.0Jageneral22,000 rpmAluminium med gummigrep0.51 261 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SPEEDAIRE 21AA87 Diekvern 22000 Rpm 4 Cfm
668NOK / enhet