CHAINFLEX CF77-UL-15-25-100 Continuous Flexing Control Cable 8a 300v | AB7UHV 24C026

CHAINFLEX CF77-UL-15-25-100 Kontinuerlig bøying kontrollkabel 8a 300v

På lager
Vare: AB7UHV Modell: CF77-UL-15-25-100Kryssreferanse: 24C026

Få tak i det Mai 13, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

21 992 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakForts. Fleksibel kontrollkabel
LedermaterialeKobber
JakkefargeGrå
Jakke materialepolyuretan
Maks. Forsterker8
Maks. Spenning300V
Min. Bøy Radius7.5 x OD
Nominell utenfor dia.0.77 "
Antall ledere25
Skjermet / uskjermetuskjermet
Spolelengde100ft.
Temp. Område-31 grader til 176 grader F
TrådfargeSvart med hvite tall + (1) grønn / gul
Ledningsstørrelse16AWG

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 20.565
Skipets høyde (cm)20.32
Skipets lengde (cm)47.75
Skipets bredde (cm)46.99
HS kode8544499000
OpprinnelseslandDE

Produktvarianter

ProduktModellTemp. OmrådeLedermaterialeJakkefargeLedningsstørrelseJakke materialeMaks. SpenningNominell utenfor dia.Antall lederePris
CHAINFLEX CF77-UL-15-25-1 Kontinuerlig fleksibel kontrollkabel 8a 300v | AB7UET 24A987 CF77-UL-15-25-1-31 grader til 176 grader FKobberGrå16AWGpolyuretan300V0.77 "25220NOK
CHAINFLEX CF77-UL-15-25-25 Continuous Flexing Control Cable 8a 300v | AB7UGZ 24C007 CF77-UL-15-25-25-31 grader til 176 grader FKobberGrå16AWGpolyuretan300V0.77 "255 078 NOK
CHAINFLEX CF5-05-03 Continuous Flexing Control Cable 8a 600v | AC3JQF 2TYW8 CF5-05-0323 grader til 158 grader FBare kobberGrønn20AWGPVC600V0.24 "317NOK
CHAINFLEX CF5-05-03-25 Continuous Flexing Control Cable 8a 600v | AC3JVJ 2TZJ6 CF5-05-03-2523 grader til 158 grader FKobberGrønn20AWGPVC600V0.24 "3359NOK
CHAINFLEX CF5-05-03-100 Continuous Flexing Control Cable 8a 600v | AC3UKL 2WGG7 CF5-05-03-10023 grader til 158 grader FKobberGrønn20AWGPVC600V0.24 "31 528 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

CHAINFLEX CF77-UL-15-25-100 Kontinuerlig bøying kontrollkabel 8a 300v
21 992 NOK / enhet