Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

CHAINFLEX CF5-05-03-100 Continuous Flexing Control Cable 8a 600v | AC3UKL 2WGG7

CHAINFLEX CF5-05-03-100 Kontinuerlig bøying kontrollkabel 8a 600v

På lager
Vare: AC3UKL Modell: CF5-05-03-100Kryssreferanse: 2WGG7

Få tak i det Mai 16, Torsdag
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
1 528 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakForts. Fleksibel kontrollkabel
LedermaterialeKobber
JakkefargeGrønn
Jakke materialePVC
Maks. Forsterker8
Maks. Spenning600V
Min. Bøy Radius7.5 x OD
Nominell utenfor dia.0.24 "
Antall ledere3
Skjermet / uskjermetuskjermet
Spolelengde100ft.
Temp. Område23 grader til 158 grader F
TrådfargeSvart med hvite tall + (1) grønn / gul
Ledningsstørrelse20AWG

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.5975
Skipets høyde (cm)15.75
Skipets lengde (cm)25.4
Skipets bredde (cm)25.4
HS kode8544493080
OpprinnelseslandDE

Produktvarianter

ProduktModellTemp. OmrådeLedermaterialeJakkefargeLedningsstørrelseJakke materialeMaks. SpenningNominell utenfor dia.Antall lederePris
CHAINFLEX CF77-UL-15-25-1 Kontinuerlig fleksibel kontrollkabel 8a 300v | AB7UET 24A987 CF77-UL-15-25-1-31 grader til 176 grader FKobberGrå16AWGpolyuretan300V0.77 "25220NOK
CHAINFLEX CF77-UL-15-25-25 Continuous Flexing Control Cable 8a 300v | AB7UGZ 24C007 CF77-UL-15-25-25-31 grader til 176 grader FKobberGrå16AWGpolyuretan300V0.77 "255 078 NOK
CHAINFLEX CF77-UL-15-25-100 Continuous Flexing Control Cable 8a 300v | AB7UHV 24C026 CF77-UL-15-25-100-31 grader til 176 grader FKobberGrå16AWGpolyuretan300V0.77 "2521 992 NOK
CHAINFLEX CF5-05-03 Continuous Flexing Control Cable 8a 600v | AC3JQF 2TYW8 CF5-05-0323 grader til 158 grader FBare kobberGrønn20AWGPVC600V0.24 "317NOK
CHAINFLEX CF5-05-03-25 Continuous Flexing Control Cable 8a 600v | AC3JVJ 2TZJ6 CF5-05-03-2523 grader til 158 grader FKobberGrønn20AWGPVC600V0.24 "3359NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

CHAINFLEX CF5-05-03-100 Kontinuerlig bøying kontrollkabel 8a 600v
1 528 NOK / enhet