SPEEDAIRE Mini Air Die Grinder


filtre
Luftinntak: 1 / 4 "PT , Lagertype: Ball , Plikt: Industriell , Eksos: Bak , Håndtaksmateriale: Aluminum , HP: 0.2 , Min. Slangestørrelse: 3 / 8 " , Total lengde: 4 15 / 16 " , Nødvendig trykk: 90 psi , Gasspedal: spaken , Variabel hastighet: Nei
StilModellGjennomsnittlig CFM @ 15 andre kjøretidCFM @ full belastningGratis hastighetPris (eks. mva)
A
10D230
1.687.7317,000 rpm1 126 NOK
B
10D231
1.686.7215,000 rpm1 121 NOK
C
10D235
1.837.3225,000 rpm875NOK

Mini Air Die Grinder

Speedaire luftdrevne formslipere brukes til oppgaver som omarbeiding av dyser, polering av metall, fjerning av pakninger og glatting av sveiser. Disse enhetene kjører på trykkluft og har lettere konstruksjon enn kverner med ledning eller batteridrevne kverner for å redusere tretthet for operatøren ved langvarig bruk. Et redskaps nominelle hastighet må være lik eller overstige kvernens maksimale hastighet for å forhindre at redskapet går i stykker eller flyr fra hverandre. Disse verktøyene består av få bevegelige deler, så de har en tendens til å bli kjølige og har en lengre levetid. De er tilgjengelige med rettvinklede og rettvinklede slipemaskiner.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?