Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SPEEDAIRE 21AA84 Die Grinder 18000 Rpm 3.4 Cfm | AB6EEN

SPEEDAIRE 21AA84 Diekvern 18000 Rpm 3.4 Cfm

På lager
Vare: AB6EEN Modell: 21AA84
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
2 157 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakAir Die Grinder
Luftinntak1 / 4 "PT
Gjennomsnittlig CFM @ 15 andre kjøretid3.4
Bearing TypeBall
CFM @ full belastning13.4
Spennhylse1 / 4 "
DutyIndustriell
EksosBak
Gratis hastighet18,000 rpm
Kvernetypevendbar
HåndteringsmaterialeAluminium med gummigrep
HP0.7
Min. Slangestørrelse3 / 8 "
Total lengde7.187 "
Nødvendig trykk90 psi
Gasspedalspaken
variable SpeedNei

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.08
Skipets høyde (cm)5.59
Skipets lengde (cm)20.07
Skipets bredde (cm)9.91
HS kode8467111040
OpprinnelseslandTW

Produktvarianter

ProduktModellGasspedalGjennomsnittlig CFM @ 15 andre kjøretidCFM @ full belastningvariable SpeedDutyGratis hastighetHåndteringsmaterialeHPPris
SPEEDAIRE 12V737 Air Die Grinder Extended 25k Rpm 0.3 Hp 12cfm | AA4PCY 12V737Sikkerhetsspak3.012.0NeiIndustriell25,000 rpmPVC0.37 536 NOK
SPEEDAIRE 48MA01 Bakeksos rett luftsliper, 1/4 tommers hylse, 0.5 HK | CD3FLV 48 01MAXNUMXspaken6.0022.0JaLett22,000 rpmAluminum0.5 hk792NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SPEEDAIRE 21AA84 Diekvern 18000 Rpm 3.4 Cfm
2 157 NOK / enhet