Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SPEEDAIRE 10D230 Air Die Grinder Mini 17k Rpm 0.2hk 7.73 Cfm | AA2BZL

SPEEDAIRE 10D230 Air Die Grinder Mini 17k Rpm 0.2hk 7.73 Cfm

På lager
Vare: AA2BZL Modell: 10D230

Få tak i det April 26, Fredag
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
1 126 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakAir Die Grinder
Luftinntak1 / 4 "PT
Gjennomsnittlig CFM @ 15 andre kjøretid1.68
Bearing TypeBall
CFM @ full belastning7.73
Spennhylse1 / 4 "
DutyIndustriell
EksosBak
Gratis hastighet17,000 rpm
KvernetypeMini
HåndteringsmaterialeAluminum
HP0.2
Min. Slangestørrelse3 / 8 "
Total lengde4 15 / 16 "
Nødvendig trykk90 psi
Rett vinkellengde2-15 / 16 "
Gasspedalspaken
variable SpeedNei

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.5175
Skipets høyde (cm)6.6
Skipets lengde (cm)15.24
Skipets bredde (cm)7.87
HS kode8467111040
OpprinnelseslandTW

Produktvarianter

ProduktModellGjennomsnittlig CFM @ 15 andre kjøretidCFM @ full belastningGratis hastighetPris
SPEEDAIRE 10D231 Air Die Grinder Mini 15k Rpm 0.2hk 6.72 Cfm | AA2BZM 10D2311.686.7215,000 rpm1 121 NOK
SPEEDAIRE 10D235 Luftsliper Mini 25k Rpm 0.2hp 7.32 Cfm | AA2BZR 10D2351.837.3225,000 rpm875NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SPEEDAIRE 10D230 Air Die Grinder Mini 17k Rpm 0.2hk 7.73 Cfm
1 126 NOK / enhet