THOMAS PUMPS Membrankompressor / vakuumpumpe

Brukes i bærbare gassdetektorer, gassanalysatorer, medisinske autoklaver og ulike laboratorieapplikasjoner. Laget av slitesterk plast / korrosjonsbestandig aluminium og har lavt støynivå, lav vibrasjon, høy variabilitet og permanent smurte lagre

filtre

Disse Thomas Pumps kompressor/vakuumpumper er produsert for å starte lufttrykk for å drive luftdrevet utstyr. Disse pumpene er nyttige i kloakklufting, akvakultur og OEM medisinsk utstyr.
THOMAS PUMPS -

Kompressor/vakuumpumper

Thomas kompressor- og vakuumpumper er designet for å generere lufttrykk for å betjene luftdrevet utstyr og verktøy. Disse enhetene har støpte aluminiumskomponenter for eksepsjonell styrke og en membrankompressor for å forhindre inntrenging av forurensninger og forenkle positiv forsegling. De har lukket hus med motorventiler for maksimal varmeavledning og permanent smurte lagre for å redusere friksjonstap. Den balanserte pumpedesignen og termiske beskyttere til disse pumpene sikrer henholdsvis lav vibrasjonsdrift og automatisk avstengning for å forhindre overoppheting. Velg fra en rekke av disse kompressorpumpene, tilgjengelig i 1/10 og 1/20 HK motorklassifiseringer på Raptor Supplies.

StilModellSpenningForsterker med full belastningHPInnløpsstørrelseStørrelse på uttakTotal høydeTotal lengdeSamlet breddePris (eks. mva)
A107CDC2012 VDC9.51/101 / 8 "PT1 / 8 "PT4.75 "7.375 "4.25 "3 925NOK
B907CDC1812 VDC10.81/101 / 4 "PT1 / 4 "PT5 57 / 64 "7.875 "4.25 "4 496NOK
C1500571150.37-1 / 8 "PT1 / 8 "PT3 1 / 3 "4.625 "5"4 533NOK
D2107CA201151.61/201 / 8 "PT1 / 8 "4.75 "8"4.25 "4 846NOK
B927CA1811531/81 / 4 "PT1 / 4 "PT6.875 "7.875 "4.75 "5 342NOK
A107CAB181151.71/201 / 8 "PT1 / 8 "PT4.75 "7"4.25 "4 149NOK
THOMAS PUMPS -

Kompressorpumpe 1/15 hk 60 Hz 115v

ModellSakPris (eks. mva)
900-59AE2RBC3 966 NOK
THOMAS PUMPS -

Vakuumpumpe 1/15 Hk 60 Hz 115v

ModellSakPris (eks. mva)
900-58AE2RBD4 752 NOK

Egenskaper

  • Thomas kompressor og vakuumpumper er produsert for å starte lufttrykk for å drive luftdrevet utstyr.
  • De har lette, støpte aluminiumskomponenter for overlegen styrke.
  • Disse Thomas kompressor- og vakuumpumpene består av lukkede hus og motorventiler for maksimal varmeavledning.
  • De leveres med smurte lagre for å eliminere friksjonstap.
  • Disse pumpene har en balansert pumpedesign og termiske beskyttere for å sikre jevn drift med lav vibrasjon.
  • Disse pumpene går kontinuerlig uten overdreven støy og tilbyr lett lufttrykk eller vakuum.
  • De har en automatisk avstengingsfunksjon for å forhindre overoppheting.

Arbeidsmekanisme

  • Disse pumpene bruker en fleksibel membran eller diafragma for å trekke luft inn i et luftkammer.
  • Membranen danner en barriere mellom pumpemekanismen og luften for å forhindre at etsende røyk kommer inn i pumpekomponentene.

Standarder og godkjenninger

  • UL
  • CE

Ofte Stilte Spørsmål

Hva er frekvensvurderingen til disse kompressor-/vakuumpumpene?

Thomas kompressor/vakuumpumper opererer med 60 Hz frekvens.

Hvor mye kraft produserer disse Thomas-pumpene?

Ytelsen til disse Thomas kompressor/vakuumpumpene varierer fra 1/20 til 1/8 hk.

Hvordan håndterer disse pumpene støyen?

Disse pumpene er utstyrt med et innløpsfilter/eksoslyddemper for stillegående drift.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?