Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

THOMAS PUMPS 900-58 Vakuumpumpe 1/15 Hk 60 Hz 115v | AE2RBD 4Z792

THOMAS PUMPS 900-58 Vakuumpumpe 1/15 Hk 60 Hz 115v

På lager
Vare: AE2RBD Modell: 900-58Kryssreferanse: 4Z792

Få tak i det Mai 8, onsdag
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
4 752 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStøvsuger pumpe
KompressortypeMembran
Forsterker med full belastning2
HP1/15
Hz60
Innløpsstørrelse1 / 4 "PT
Maks. Støvsug22.4
Total høyde6 15 / 16 "
Total lengde8 7 / 32 "
Samlet bredde4.75 "
Spenning115

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 4.2075
Skipets høyde (cm)22.61
Skipets lengde (cm)27.94
Skipets bredde (cm)18.29
HS kode8414100000
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Gratis luft CFM @ 0 vakuum (1.30)
    • Gratis luft CFM @ 20 Vac (0.13)

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

THOMAS PUMPS 900-58 Vakuumpumpe 1/15 Hk 60 Hz 115v
4 752 NOK / enhet