Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

THOMAS PUMPS 900-59 Kompressorpumpe 1/15 Hk 60 Hz 115v | AE2RBC 4Z791

THOMAS PUMPS 900-59 Kompressorpumpe 1/15 Hk 60 Hz 115v

På lager
Vare: AE2RBC Modell: 900-59Kryssreferanse: 4Z791
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
4 134 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKompressorpumpe
KompressortypeMembran
Gratis luft CFM @ 0 PSI1.30
Forsterker med full belastning2.4
HP1/15
Hz60
Maks. PSI Cont./Int.20/35
Størrelse på uttak1 / 4 "PT
Total høyde6.75 "
Total lengde8"
Samlet bredde4.75 "
Spenning115

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 4.22
Skipets høyde (cm)23.11
Skipets lengde (cm)27.69
Skipets bredde (cm)18.03
HS kode8414801690
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

THOMAS PUMPS 900-59 Kompressorpumpe 1/15 Hk 60 Hz 115v
4 134 NOK / enhet