GAST Membrankompressor / vakuumpumpe

GAST membrankompressor/vakuumpumper er egnet for bruksområder som krever kontinuerlig ytelse og moderat trykkforsyning, for eksempel fylling av gassflasker og hydrogenering av spiselige oljer. De har reversible, 1/8 og 1/4 tommers inn- og utløpsporter for enkel installasjon.

filtre

GAST -

Kompressor pumper

StilModellSpenningForsterker med full belastningHPInnløpsstørrelseStørrelse på uttakTotal høydeTotal lengdeSamlet breddePris (eks. mva)
A10D1125-101-105212 VDC0.31/1251/4 "slangestang1/4 "slangestang2.125 "3 1 / 16 "1 5 / 16 "3 448NOK
B22D1180-201-108812 VDC4.01/201 / 8 "PT1 / 8 "PT5 11 / 16 "6 1 / 3 "3.5 "5 761NOK
B22D1180-202-100524 VDC4.01/81 / 8 "PT1 / 8 "PT5 11 / 16 "7.75 "3.5 "6 558NOK
C15D1150-101-101424 VDC0.61/501/4 "slangestang1/4 "slangestang1 13 / 16 "4"1.875 "5 995NOK
GAST -

Membrankompressorer / vakuumpumper

Gastmembrankompressorer/vakuumpumper leverer trykkluft i støyfølsomme applikasjoner som medisinske laboratorier, sykehus og biler. Disse holdbare og robuste vakuumpumpene har oljefri permanent smøring for å slippe ut forurensningsfri luft og gir jevn og stillegående drift. Disse Gast-kompressorene har 1/4-tommers NPT- eller 3/4-tommers slangemottaksinntak og -uttak for tilførsel av trykkluft. De har automatisk termisk beskyttelse for å bryte kretsen og forhindre forbrenning av vakuumpumpen / luftkompressorene. Utvalgte modeller er integrert med vakuum- og trykkmålere og regulatorer, et bærehåndtak for portabilitet og gummiføtter for å løfte kompressorene litt over bakkenivå. Velg fra et bredt utvalg av disse luftkompressorene med 1/8 og 1/3 hk motorvarianter.

StilModellForsterker med full belastningHPHzInnløpsstørrelseStørrelse på uttakTotal høydeSpenningPris (eks. mva)
ADOA-P704-AA4.51/8603/8 "slangestang3/8 "slangestang8"11513 838NOK
BDOA-P707-FB4.8/3.31/350/601 / 4 "1 / 4 "7.625 "110/1157 568NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?