Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GAST 22D1180-201-1088 Kompressorpumpe membran 1/20 HK 6-1/3 tomme Lengde | AH7NJZ 36XD67

GAST 22D1180-201-1088 Kompressorpumpe membran 1/20 HK 6-1/3 tommers lengde

På lager
Vare: AH7NJZ Modell: 22D1180-201-1088Kryssreferanse: 36XD67

Få tak i det Mai 7, tirsdag
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
5 761 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKompressorpumpe
KompressortypeMembran
Gratis luft CFM @ 0 PSI1.20
Forsterker med full belastning4.0
HP1/20
Innløpsstørrelse1 / 8 "PT
Maks. Støvsug22.5 "Hg
Størrelse på uttak1 / 8 "PT
Total høyde5 11 / 16 "
Total lengde6 1 / 3 "
Samlet bredde3.5 "
StrømledningJa
Spenning12 VDC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.4625
Skipets høyde (cm)19.05
Skipets lengde (cm)26.9
Skipets bredde (cm)14.61
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Gratis luft CFM @ 30 PSI: 0
    • Gratis luft CFM @ 0 vakuum: 1.20

Produktvarianter

ProduktModellSpenningForsterker med full belastningHPInnløpsstørrelseStørrelse på uttakTotal høydeTotal lengdeSamlet breddePris
GAST 10D1125-101-1052 Kompressorpumpe membran 1/125HK 3-2/67 Tommer Lengde | AH7NJX 36XD65 10D1125-101-105212 VDC0.31/1251/4 "slangestang1/4 "slangestang2.125 "3 1 / 16 "1 5 / 16 "3 448 NOK
GAST 15D1150-101-1014 Kompressorpumpe membran 1/50 HK 4 tommers lengde | AH7NJY 36XD66 15D1150-101-101424 VDC0.61/501/4 "slangestang1/4 "slangestang1 13 / 16 "4"1.875 "5 995 NOK
GAST 22D1180-202-1005 Kompressorpumpe membran 1/8 HK 7-47/64 Tommer Lengde | AH7NKA 36XD68 22D1180-202-100524 VDC4.01/81 / 8 "PT1 / 8 "PT5 11 / 16 "7.75 "3.5 "6 558 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GAST 22D1180-201-1088 Kompressorpumpe membran 1/20 HK 6-1/3 tommers lengde
5 761 NOK / enhet