Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GAST 10D1125-101-1052 Kompressorpumpe membran 1/125HK 3-2/67 Tommer Lengde | AH7NJX 36XD65

GAST 10D1125-101-1052 Kompressorpumpe membran 1/125HK 3-2/67 tommers lengde

På lager
Vare: AH7NJX Modell: 10D1125-101-1052Kryssreferanse: 36XD65
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
3 448 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKompressorpumpe
KompressortypeMembran
Gratis luft CFM @ 0 PSI0.15
Forsterker med full belastning0.3
HP1/125
Innløpsstørrelse1/4 "slangestang
Maks. PSI Cont./Int.15
Maks. Støvsug14.0 "Hg
Størrelse på uttak1/4 "slangestang
Total høyde2.125 "
Total lengde3 1 / 16 "
Samlet bredde1 5 / 16 "
StrømledningJa
Spenning12 VDC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.3015
Skipets høyde (cm)6.35
Skipets lengde (cm)18.54
Skipets bredde (cm)16.76
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Gratis luft CFM @ 30 PSI: 0
    • Gratis luft CFM @ 0 vakuum: 0.17

Produktvarianter

ProduktModellSpenningForsterker med full belastningHPInnløpsstørrelseStørrelse på uttakTotal høydeTotal lengdeSamlet breddePris
GAST 15D1150-101-1014 Kompressorpumpe membran 1/50 HK 4 tommers lengde | AH7NJY 36XD66 15D1150-101-101424 VDC0.61/501/4 "slangestang1/4 "slangestang1 13 / 16 "4"1.875 "5 995 NOK
GAST 22D1180-201-1088 Kompressorpumpe membran 1/20 HK 6-1/3 tomme Lengde | AH7NJZ 36XD67 22D1180-201-108812 VDC4.01/201 / 8 "PT1 / 8 "PT5 11 / 16 "6 1 / 3 "3.5 "5 761 NOK
GAST 22D1180-202-1005 Kompressorpumpe membran 1/8 HK 7-47/64 Tommer Lengde | AH7NKA 36XD68 22D1180-202-100524 VDC4.01/81 / 8 "PT1 / 8 "PT5 11 / 16 "7.75 "3.5 "6 558 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GAST 10D1125-101-1052 Kompressorpumpe membran 1/125HK 3-2/67 tommers lengde
3 448 NOK / enhet