Dybde mikrometer

filtre

Depth Micrometers er presisjonsmåleinstrumenter som brukes til å måle spor, trinn, hull og fremspring med høy nøyaktighet. Disse instrumentene er ideelle for bruk i produksjon, maskinering...Les mer

MITUTOYO -

Dybde Mikrometer 0-4 Ratchet Stop Nist Case

ModellSakPris (eks. mva)
129-127CERTAC6VBG3 446 NOK
STARRETT -

Dybde Gage Dial

ModellSakPris (eks. mva)
450-12AH2GKX11 275 NOK
JOHNSON -

Digital dybdemåler 3-1 / 8 tommer 80mm

ModellSakPris (eks. mva)
1887-0000AF7LJJ560NOK
STARRETT -

Dybdemåler mikrometer, 0 til 9 tommer, 4 tommers base

ModellSakPris (eks. mva)
445BZ-9RLAE6MXW9 093 NOK
MITUTOYO -

Elektronisk dybdemikrometer 0 til 6 tommer

ModellSakPris (eks. mva)
317-351-30AD7VMP9 361 NOK
MITUTOYO -

Elektronisk digital dybdemåler 0 til 8 tommer

ModellSakPris (eks. mva)
547-257SAE9YEC10 118 NOK
12

Dybde mikrometer

Dybdemikrometer brukes til å måle dybden på en utsparing, hull eller spalte. Raptor Supplies tilbyr et stort utvalg av dybdemikrometre fra merker som Starrett, Johnson, Vestover, Brown & Sharpe og Mitutoyo. Starrett dybdemikrometer er designet for å måle dybder av spor, hull, fremspring og skuldre. Disse mikrometrene er utstyrt med ring-type riflede låsemuttere for å sikre rask og sikker låsing. Med en oppløsning på 0.001 tommer kan de registrere dybder på opptil 3 tommer. Vestover dybdemikrometer (0 til 6 tommers rekkevidde) har en flat ambolt laget av herdet stål for å sikre fleksibilitet og slitestyrke. De er utstyrt med snap-fit ​​stenger for stressfri drift og gir 0.001 tommers oppløsning. Disse dybdemikrometerne er tilgjengelige i basislengder fra 75 mm til 6 tommer.

Ofte Stilte Spørsmål

Hva er en spindel?

En spindel er festet til et fingerbøl (den roterende komponenten til mikrometeret) og beveger seg mot ambolten for å måle dimensjonen til delen som måles.

Er Mitutoyo dybdemikrometer korrosjonsbestandig?

Ja, mikrometerets bevegelige komponenter, det vil si at fingerbøl og hylse har sateng kromfinish for utmerket styrke og korrosjonsbestandighet.

Hvordan vedlikeholder jeg dybdemikrometeret mitt?

  • Hold mikrometeret rent og fritt for støv eller rusk.
  • Unngå å miste eller slå verktøyet for å unngå skade.
  • Oppbevar verktøyet i et beskyttende etui når det ikke er i bruk.
  • Kalibrer verktøyet regelmessig av en kvalifisert tekniker for forbedret nøyaktighet.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?