Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

MITUTOYO 547-257S Elektronisk digital dybdemåler 0 til 8 tommer | AE9YEC 6NRD0

MITUTOYO 547-257S Elektronisk digital dybdemåler 0 til 8 tommer

På lager
Vare: AE9YEC Modell: 547-257SKryssref: 6NRD0
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
10 118 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakElektronisk digital dybdemåler
AmboltFlate
Ambolt materialeHerdet stål
Base lengde2.5 "
BasestilFull
Antall målere1
Antall målestenger4
Område0 til 8 "
oppløsning0.00005 "/ 0.01 mm
Rod Dia.63.5mm
StangtypeExtension
SPC-utgangJa
SpindelFlate
SpindelmaterialeHerdet stål

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.5175
Skipets høyde (cm)6.1
Skipets lengde (cm)16.26
Skipets bredde (cm)14.22
HS kode9026806000
OpprinnelseslandJP

Produktdetaljer:

    • Roterende spindel (Ja / Nei) (Nei)

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MITUTOYO 547-257S Elektronisk digital dybdemåler 0 til 8 tommer
10 118 NOK / enhet