GUARDAIR Pistolgrep luftpistol


filtre
Kroppsstil: Pistolgrep , Maks. Innløpstrykk: 120 psi , Uttaksstørrelse: 1/2 "(F) NPT
StilModellluft~~POS=TRUNCBody MaterialFARGEInnløpsstørrelseMaks. dBAProduksjonTotal lengdePris (eks. mva)
A
HYD048SSA
140 scfmAluminumMetallisk og oransje3/4 "(F) NPT9913.5 lbf60.25 "4 914 NOK
B
HYD024SSA
140 scfmAluminumMetallisk og oransje3/4 "(F) NPT9913.5 lbf35.625 "4 914 NOK
A
HYD036SSA
141 scfmAluminumMetallisk og oransje3/4 "(F) NPT9913.5 lbf47.625 "4 914 NOK
C
HYD048SS375
141 scfmAluminumMetallisk og oransje3/8 "(F) NPT9913.5 lbf60.25 "4 914 NOK
C
HYD048SS500
141 scfmAluminumMetallisk og oransje1/2 "(F) NPT9913.5 lbf60.25 "4 914 NOK
D
HT130
150 scfmAluminium og glassfiberChrome3/4 "(F) NPT121185 psi58 "20 684 NOK
E
HT138
225 scfmAluminium og glassfiberChrome3/4 "(F) NPT124225 psi58 "21 452 NOK
F
LT3000
330 scfmAluminium og glassfiberChrome3/4 "(F) NPT128330 psi58 "38 629 NOK
RFQ

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?