GUARDAIR HYD048SS375 Luftpistol, 120 Psi, 60-1/4 tommers lengde, 141 Scfm | AA8LFC 19A860

GUARDAIR HYD048SS375 luftpistol, 120 psi, 60-1/4 tommers lengde, 141 scfm

På lager
Vare: AA8LFC Modell: HYD048SS375Kryssreferanse: 19A860

Få tak i det Mai 16, Torsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

4 914 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLuftpistol
luft~~POS=TRUNC141 scfm
Body MaterialAluminum
KroppsstilPistolgrep
FARGEMetallisk og oransje
Forlengelsesstørrelse48 "
Innløpsstørrelse3/8 "(F) NPT
Maks. dBA99
Maks. Inntakstrykk120 psi
MunnstykkeVannkraft
Dyselengde3"
Størrelse på uttak1/2 "(F) NPT
Produksjon13.5 lbf
Total lengde60.25 "
AvtrekkerEnkelt utløser

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 3.915
Skipets høyde (cm)8.64
Skipets lengde (cm)155.45
Skipets bredde (cm)49.78
HS kode8424209000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellluft~~POS=TRUNCBody MaterialFARGEInnløpsstørrelseMaks. dBAProduksjonTotal lengdePris
GUARDAIR HYD024SSA luftpistol, 120 Psi, 35-5/8 tommers lengde, 140 Scfm | AA8LDP 19A825 HYD024SSA140 scfmAluminumMetallisk og oransje3/4 "(F) NPT9913.5 lbf35.625 "4 914 NOK
GUARDAIR HYD036SSA luftpistol, 120 Psi, 47-5/8 tommers lengde, 141 Scfm | AA8LDQ 19A826 HYD036SSA141 scfmAluminumMetallisk og oransje3/4 "(F) NPT9913.5 lbf47.625 "4 914 NOK
GUARDAIR HYD048SS500 luftpistol, 120 Psi, 141 Scfm, 60-1/4 tommers lengde | AA8LFD 19A861 HYD048SS500141 scfmAluminumMetallisk og oransje1/2 "(F) NPT9913.5 lbf60.25 "4 914 NOK
GUARDAIR HYD048SSA luftpistol, 120 Psi, 140 Scfm, 60-1/4 tommers lengde | AA8LFE 19A862 HYD048SSA140 scfmAluminumMetallisk og oransje3/4 "(F) NPT9913.5 lbf60.25 "4 914 NOK
GUARDAIR HT130 Air Gun Chrome, 120 Psi, 58 tommers lengde, 185 Scfm | AE4CHR 5JEL8 HT130150 scfmAluminium og glassfiberChrome3/4 "(F) NPT121185 psi58 "20 684 NOK
GUARDAIR HT138 Air Gun Chrome, 120 Psi, 58 tommers lengde, 225 Scfm | AE4CHT 5JEL9 HT138225 scfmAluminium og glassfiberChrome3/4 "(F) NPT124225 psi58 "21 452 NOK
GUARDAIR LT3000 luftpistol krom, 120 psi, 58 tommers lengde, 330 scfm | AE4CHU 5JEM1 LT3000330 scfmAluminium og glassfiberChrome3/4 "(F) NPT128330 psi58 "38 629 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GUARDAIR HYD048SS375 luftpistol, 120 psi, 60-1/4 tommers lengde, 141 scfm
4 914 NOK / enhet