Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

MITUTOYO 317-351-30 Elektronisk dybdemikrometer 0 til 6 tommer | AD7VMP 4GPY7

MITUTOYO 317-351-30 Elektronisk dybdemikrometer 0 til 6 tommer

På lager
Vare: AD7VMP Modell: 317-351-30Kryssref: 4GPY7
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
9 098 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakElektronisk dybdemikrometer
AmboltFlate
Ambolt materialeHerdet stål
Base lengde4"
BasestilFull
LåsemuttertypeVelgerknapp
Antall målere1
Antall målestenger6
Område0 til 6 "
oppløsning0.0005 "/ 0.01 mm
Rod Dia.0.157 "
StangtypeUtskiftbare
SPC-utgangJa
SpindelFlate
SpindelmaterialeHerdet stål
FingerbølRatchet

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.1925
Skipets høyde (cm)4.83
Skipets lengde (cm)34.29
Skipets bredde (cm)21.59
HS kode9017304000
OpprinnelseslandJP

Produktdetaljer:

    • Roterende spindel (Ja / Nei) (Ja)

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MITUTOYO 317-351-30 Elektronisk dybdemikrometer 0 til 6 tommer
9 098 NOK / enhet