JUSTRITE Sylinder håndbiler

Utstyrt med en ergonomisk utformet ramme for å imøtekomme spesifikke størrelser og mengder gassflasker for enten transport eller midlertidig oppbevaring på arbeidsstasjoner. Har et stålrør med kontinuerlig sveisede overflater for strukturell stivhet. Utvalgte modeller leveres med svingbare hjul

filtre

JUSTRITE -

En gasssylinder håndtrucker

StilModellSylinderkapasitet med maks. Sylinder Dia.HovedhjultypeMin. Sylinder Dia.StroppstilStropper per sylinderVektkapasitetPris (eks. mva)
A35006(1) 12 "Pneumatisk6"Poly Cinch-stropp med stålspenne11000 lbs.7 951NOK
B35054(1) 12 "Pneumatisk4"Klembar kjede11000 lbs.13 109NOK
C35004(1) 12 "Semi pneumatisk6"Poly Cinch-stropp med stålspenne1700 lbs.7 764NOK
D35002(1) 12 "Pneumatisk6"Poly Cinch-stropp med stålspenne1700 lbs.5 902NOK
A35008(1) 12 "Flat gratis6"Poly Cinch-stropp med stålspenne11000 lbs.7 924NOK
D35000(1) 12 "Semi pneumatisk6"Poly Cinch-stropp med stålspenne1300 lbs.5 463NOK
E35012(1) 18 "Flat gratis9"Poly Cinch-stropp med stålspenne2700 lbs.10 557NOK
E35010(1) 18 "Pneumatisk9"Poly Cinch-stropp med stålspenne21000 lbs.11 359NOK
JUSTRITE -

Gasssylinder håndtrucker med heiseringer

StilModellSylinderkapasitet med maks. Sylinder Dia.HovedhjultypeMin. Sylinder Dia.VektkapasitetPris (eks. mva)
A35018(1) 10 "og (1) 13"solid5"600 lbs.21 649NOK
B35024(1) 10 "og (1) 13"Pneumatisk5"600 lbs.14 967NOK
B35026(1) 10 "og (1) 13"Pneumatisk5"600 lbs.16 838NOK
B35022(1) 10 "og (1) 13"Pneumatisk5"600 lbs.17 907NOK
B35034(1) 10 "og (1) 13"Pneumatisk5"600 lbs.18 174NOK
C35016(1) 12 "Pneumatisk6"300 lbs.9 020NOK
JUSTRITE -

Dobbel gasssylinder håndtrucker

StilModellHovedhjultypeHjul bak StørrelseVektkapasitetPris (eks. mva)
A35030Flat gratis-700 lbs.7 563NOK
B35036Pneumatisk5"1000 lbs.10 811NOK
C35028Pneumatisk-700 lbs.7 176NOK
D35032Pneumatisk3"1000 lbs.9 274NOK
E35038Pneumatisk-1000 lbs.8 459NOK
F35020solid-600 lbs.13 497NOK
JUSTRITE -

Gasssylinder håndtrucker med brannmurer

StilModellHovedhjultypeVektkapasitetPris (eks. mva)
A35040Pneumatisk1000 lbs.19 110NOK
A35052Pneumatisk600 lbs.29 400NOK
B35042Pneumatisk700 lbs.17 506NOK
C35044Pneumatisk1000 lbs.22 450NOK
D35050Pneumatisk600 lbs.24 856NOK
E35046solid600 lbs.23 386NOK
F35048solid600 lbs.29 400NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?