JUSTRITE 35000 gasssylinder håndtruck, 1 sylinder, 8 tommer semi-pneumatiske hjul | CD8DCG

JUSTRITE 35000 gasssylinder håndtruck, 1 sylinder, 8 tommers semi-pneumatiske hjul

På lager
Vare: CD8DCG Modell: 35000

Få tak i det Mai 16, Torsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

5 463 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBensinsylinderbil
Sylinderkapasitet1
Sylinderkapasitet med maks. Sylinder Dia.(1) 12 "
MiljøvernNEPA 1, NEPA 55
Utvendig dybde16 "
Utvendig høyde49 "
Utvendig bredde18 "
FinishPulverlakkert
HåndtakstypeTrippelt greps skyvehåndtak
Størrelse på hovedhjul8"
HovedhjultypeSemi pneumatisk
MaterialeStål
Min. Sylinder Dia.6"
StroppstilPoly Cinch-stropp med stålspenne
Stropper per sylinder1
Vektkapasitet300 lbs.

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 14.4
Skipets høyde (cm)119.38
Skipets lengde (cm)53.34
Skipets bredde (cm)45.72
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

På grunn av vekt, høyt trykkinnhold og uhåndterlig form, krever industrielle gassflasker en spesialdesignet håndtruck for å minimere ulykker og skader. Konstruert av 1-in (25-mm) og 1.25-in (32-mm) stålrør med kontinuerlig sveising, gir disse håndtruckene optimal sikkerhet, styrke og lang levetid. Robuste, v-formede sylinderstøtteholdere holder sylinderen tettsittende og sikker, og reduserer sylinderrulling som er vanlig i design med buet rygg. Slitesterke 1.5- x 54-tommers (38-mm x 1372-mm) støttestropper av polypropylen, laboratorietestet til 1138-lb (516-kg), har stålspenne og holder individuelle sylindre sikkert for sikker transport. Kraftig 11-gauge (3 mm) gulvplate med sikkerhetsfinner forhindrer vridning eller brudd. Har unik nullløfthøydebelastning, som lar gulvplaten ligge flatt, og eliminerer dermed behovet for å løfte sylinderen under lasting og lossing. Korrosjonsbestandig pulverlakkert finish for lang levetid og jevn håndtering. Øvre håndtaksseksjoner boltes på plass for redusert pakkestørrelse for å spare fraktkostnader. Hjelper med å overholde OSHA, NFP1, NFPA 55 og CGA.

Egenskaper:

  • Konfigurert med 8-tommers (203 mm) nav semi-pneumatiske hjul med doble kulelager for enklere rulling - mindre innsats kreves
  • Vurdert til en vektkapasitet på 300 lb (136 kg).
  • Holder en sylinder fra 6- til 12-tommer (155- til 305-mm) i diameter

Produktvarianter

ProduktModellSylinderkapasitet med maks. Sylinder Dia.HovedhjultypeMin. Sylinder Dia.StroppstilStropper per sylinderVektkapasitetPris
JUSTRITE 35002 Gassylinder håndtruck, 1 sylinder, 10.5 tommers lufthjul | CD8DCH 35002(1) 12 "Pneumatisk6"Poly Cinch-stropp med stålspenne1700 lbs.5 902 NOK
JUSTRITE 35004 Gassylinder håndtruck, 1 sylinder, 8 tommer semi-pneumatiske hjul, 4 hjul | CD8DCJ 35004(1) 12 "Semi pneumatisk6"Poly Cinch-stropp med stålspenne1700 lbs.7 764 NOK
JUSTRITE 35006 Gassylinder håndtruck, 1 sylinder, 10.5 tommers pneumatiske hjul, 4 hjul | CD8DCK 35006(1) 12 "Pneumatisk6"Poly Cinch-stropp med stålspenne11000 lbs.7 951 NOK
JUSTRITE 35008 Gassylinder håndtruck, 1 sylinder, 10 tommers flate hjul, bakhjul | CD8DCL 35008(1) 12 "Flat gratis6"Poly Cinch-stropp med stålspenne11000 lbs.7 924 NOK
JUSTRITE 35010 Gassylinder håndtruck, 1 sylinder, 16 tommers lufthjul | CD8DCM 35010(1) 18 "Pneumatisk9"Poly Cinch-stropp med stålspenne21000 lbs.11 359 NOK
JUSTRITE 35012 Gassylinder håndtruck, 1 sylinder, 10 tommers flat-fri hjul | CD8DCN 35012(1) 18 "Flat gratis9"Poly Cinch-stropp med stålspenne2700 lbs.10 557 NOK
JUSTRITE 35054 Gassylinder håndtruck, 1 sylinder Caddy | CD8DDK 35054(1) 12 "Pneumatisk4"Klembar kjede11000 lbs.13 109 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

JUSTRITE 35000 gasssylinder håndtruck, 1 sylinder, 8 tommers semi-pneumatiske hjul
5 463 NOK / enhet