JUSTRITE 35028 Gassylinder håndtruck, 2 sylindre, 10.5 tommers lufthjul | CD8DCW

JUSTRITE 35028 gasssylinder håndtruck, 2 sylindre, 10.5 tommers lufthjul

På lager
Vare: CD8DCW Modell: 35028

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

7 176 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBensinsylinderbil
Sylinderkapasitet2
Sylinderkapasitet med maks. Sylinder Dia.(1) 10 "og (1) 13"
MiljøvernNEPA 1, NEPA 55
Utvendig dybde19 "
Utvendig høyde47 "
Utvendig bredde33 "
FinishPulverlakkert
HåndtakstypeTrippelt greps skyvehåndtak
Størrelse på hovedhjul10.5 "
HovedhjultypePneumatisk
MaterialeStål
Min. Sylinder Dia.5"
StroppstilPoly Cinch-stropp med stålspenne
Stropper per sylinder1
Vektkapasitet700 lbs.

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 22.5
Skipets høyde (cm)119.38
Skipets lengde (cm)78.74
Skipets bredde (cm)83.82
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

Gå aldri på akkord med sikkerheten når det gjelder håndtering av tunge komprimerte gassflasker. Konstruert av 1-tommers (25 mm) og 1.25-tommers (32 mm) diameter runde stålrør med kontinuerlig sveising, gir disse holdbare, dobbeltsylindrede lastebilene optimal sikkerhet, styrke og lang levetid. Gulvplate laget av tykt 11-gauge (3 mm) stål med sikkerhetsfinner forhindrer vridning eller brudd. Den unike lastegulvplaten med null løftehøyde ligger flatt, og eliminerer dermed behovet for å løfte sylinderen under lasting og lossing. Korrosjonsbestandig pulverlakk finish for lang levetid og jevn håndtering. Hold gassflaskene på plass uavhengig for forbedret sikkerhet. Kraftige 1.5 x 54 tommer (38 mm x 1372 mm) støttestropper av polypropylen, laboratorietestet til 1138 lb (516 kg), har stålspenner for sikker feste av sylinderen - eliminer ethvert sylinderrullepotensiale i kjedesikrede enheter. Eksklusiv støtfangerbeskyttelseskant griper sylinderen og minimerer skader på sylinder og håndtruck. Valgfrie låsestolper og krageplatesystem modell 35084 sørger for total sylinderimmobilisering, eller tilbehør til håndtrucker med verktøybrett eller låsbar verktøykasse for sikring av fakler og annet utstyr - henholdsvis modell 35388 og 35386. Hjelper med å overholde OSHA, NFP1, NFPA 55 og CGA.

Egenskaper:

  • Konfigurert med 10.5-tommers (267 mm) nav-lufthjul med doble kulelager for enklere rulling - mindre innsats kreves
  • Vurdert til en vektkapasitet på 700 lb (318 kg).
  • Aksepterer to gassflasker med kombinerte diametre på opptil 23 mm, inkludert drivstoff- og oksidasjonsflasker som er vanlige i sveiseapplikasjoner

Produktvarianter

ProduktModellHovedhjultypeHjul bak StørrelseVektkapasitetPris
JUSTRITE 35020 Gassylinder håndtruck, 2 sylindre, 20 tommers stålhjul | CD8DCR 35020solid-600 lbs.13 497 NOK
JUSTRITE 35030 Gassylinder håndtruck, 2 sylindre, flate frihjul | CD8DCX 35030Flat gratis-700 lbs.7 563 NOK
JUSTRITE 35032 Gassylinder håndtruck, 10.5 tommers pneumatiske hjul, 2 sylindre, 4 hjul | CD8DCY 35032Pneumatisk3"1000 lbs.9 274 NOK
JUSTRITE 35036 gasssylinder håndtruck, 2 sylindre, 4 hjul, 16 tommers pneumatiske hjul | CD8DDA 35036Pneumatisk5"1000 lbs.10 811 NOK
JUSTRITE 35038 Gassylinder håndtruck, 2 sylindre, 16 tommers pneumatiske hjul | CD8DDB 35038Pneumatisk-1000 lbs.8 459 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

JUSTRITE 35028 gasssylinder håndtruck, 2 sylindre, 10.5 tommers lufthjul
7 176 NOK / enhet