MECHANIX Kuttbestandige hansker

ANSI E5-kompatible, Armortex-kantede hansker som brukes til beskyttelse mot kutt mens du håndterer skarpe verktøy i forskjellige vedlikeholds- og reparasjonsoperasjoner. Funksjon TrekDry fôr for komfort og kjøling

filtre

MECHANIX -

Skinnbestandige hansker

StilModellPris (eks. mva)
ALDMPLT-X75-010593NOK
BLDMP-C75-010891NOK
BLDMP-C75-011891NOK
CLDDH-X75-011575NOK
DLDMPHD-X00-011413NOK
DLDMPHD-X00-010413NOK
ALDMPLT-X75-012593NOK
CLDDH-X75-012575NOK
BLDMP-C75-009891NOK
CLDDH-X75-008575NOK
CLDDH-X75-009575NOK
ELDMP-C75-012891NOK
FLDMP-X95-008730NOK
ALDMPLT-X75-011593NOK
ALDMPLT-X75-009593NOK
ALDMPLT-X75-008593NOK
GLDMP-C75-008891NOK
CLDDH-X75-010575NOK
MECHANIX -

Riggers Style Cut Resistant hansker

StilModellSakPris (eks. mva)
ASMV-C91-010Hanske942NOK
ASMV-C91-009Hanske942NOK
ASMV-C91-011Hanske970NOK
ASMV-C91-008Hanske600NOK
ASMV-C91-012Hanske942NOK
BSFF-C91-012Mekanikkhansker470NOK
CSMG-X91-012Mekanikkhansker703NOK
BSFF-C91-009Mekanikkhansker470NOK
DSMP-X91-009Mekanikkhansker888NOK
ESMP-X91-010Mekanikkhansker888NOK
FSFF-C91-010Mekanikkhansker470NOK
GSMC-C91-010Mekanikkhansker946NOK
ESFF-X91-010Mekanikkhansker621NOK
ASMV-C91-010Mekanikkhansker974NOK
ASMV-C91-013Mekanikkhansker974NOK
HSMC-C91-012Mekanikkhansker946NOK
DSMP-X91-012Mekanikkhansker888NOK
ASMV-C91-009Mekanikkhansker974NOK
HSMC-C91-009Mekanikkhansker946NOK
CSMG-X91-009Mekanikkhansker703NOK
ISFF-X91-012Mekanikkhansker621NOK
ASMV-C91-012Mekanikkhansker974NOK
ASMV-C91-008Mekanikkhansker974NOK
HSMC-C91-011Mekanikkhansker946NOK
ISFF-X91-011Mekanikkhansker621NOK
MECHANIX -

Kjemikaliebestandige hansker

StilModellPris (eks. mva)
AS2EP-02-010377NOK
AS2EP-02-011377NOK
AS2EP-02-008383NOK
AS2EP-02-007377NOK
AS2EP-02-009383NOK
BS5EP-02-007697NOK
MECHANIX -

hansker

StilModellPris (eks. mva)pk. Antall.
AS5EP-02-008697NOK 2
BCWKLD-75-010479NOK 1
BCWKLD-75-011479NOK 1
BCWKLD-75-012479NOK 1
AS5EP-02-010697NOK 2
AS5EP-02-011697NOK 2
BCWKLD-75-009479NOK 1
BCWKLD-75-008479NOK 1
AS5EP-02-009697NOK 2
StilModellStørrelsePris (eks. mva)
ASMG-C91-0122XL680NOK
ASMG-C91-010L680NOK
ASMG-C91-009M680NOK
ASMG-C91-008S680NOK
ASMG-C91-011XL680NOK
MECHANIX -

Hi-Viz M-Pact D5 Slaghansker med høy synlighet

Mechanix M-Pact Hi-Viz arbeidshansker brukes i konstruksjon, bilreparasjoner og tunge maskiner. De er konstruert for å gi eksepsjonell håndbeskyttelse, beskytte mot slitasje, støt og andre vanlige mekaniske farer. Disse hanskene sikrer at arbeiderne forblir godt synlige, reduserer risikoen for ulykker og øker den generelle sikkerheten på arbeidsplassen.

StilModellStørrelsePris (eks. mva)
ASMP-C91-0122XL783NOK
ASMP-C91-010L783NOK
ASMP-C91-009M783NOK
ASMP-C91-008S783NOK
ASMP-C91-011XL783NOK
MECHANIX -

Strikke skjærebestandige hansker

StilModellSakPris (eks. mva)pk. Antall.
AS2DE-58-500Hanske197NOK 1
AS2DE-58-540Hanske197NOK 1
BS85CJ-06-010Hanske678NOK 2
CS35CJ-06-010Hanske448NOK 2
BS85CJ-06-008Hanske678NOK 2
BS85CJ-06-011Hanske678NOK 2
DS35CJ-06-011Hanske448NOK 2
CS35CJ-06-008Hanske448NOK 2
CS35CJ-06-007Hanske448NOK 2
CS35CJ-06-009Hanske448NOK 2
BS85CJ-06-009Hanske678NOK 2
BS85CJ-06-007Hanske678NOK 2
ES2DE-58-008Strikk hansker159NOK 2
FS2EC-33-009Strikk hansker275NOK 1
GSD5EP-03-009Strikk hansker770NOK 1
HS5EP-03-009Strikk hansker617NOK 1
IS2CE-05-009Strikk hansker150NOK 1
JS5EP-08-009Strikk hansker459NOK 1
KS5CP-08-008Strikk hansker425NOK 1
LS2EC-06-009Strikk hansker195NOK 1
MSD5CP-08-009Strikk hansker536NOK 1
KS5CP-08-009Strikk hansker425NOK 1
ES2DE-58-009Strikk hansker143NOK 2
NS2DD-03-009Strikk hansker94NOK 1
KS5CP-08-011Strikk hansker425NOK 1

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?