Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

MECHANIX S2EC-33-009 Strikkehansker, str. L, ANSI snittnivå A5, håndflate, dyppet, vannbasert polyuretan, 1 par | CT2UKH 61DE94

MECHANIX S2EC-33-009 Strikkehansker, str. L, ANSI snittnivå A5, håndflate, dyppet, vannbasert polyuretan, 1 par

På lager
Vare: CT2UKH Modell: S2EC-33-009Kryssreferanse: 61DE94

Få tak i det Mai 17, Fredag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

275NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStrikk hansker

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0518
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellSakpk. Antall.Pris
MECHANIX S2DE-58-540 belagt hanske, L, Nitril, HPPE, 1 par | CT2UDN 599M46 S2DE-58-540Hanske1197NOK
MECHANIX S2DE-58-500 belagt hanske, M, Nitril, HPPE, 1 par | CT2UDR 599M45 S2DE-58-500Hanske1197NOK
MECHANIX S85CJ-06-010 Speedknit hanske | CT2UEH 803JE8 S85CJ-06-010Hanske2678NOK
MECHANIX S35CJ-06-011 Speedknit hanske | CT2UEK 803JD4 S35CJ-06-011Hanske2448NOK
MECHANIX S35CJ-06-008 Speedknit hanske | CT2UEL 803JD1 S35CJ-06-008Hanske2448NOK
MECHANIX S85CJ-06-011 Speedknit hanske | CT2UEM 803JE9 S85CJ-06-011Hanske2678NOK
MECHANIX S85CJ-06-008 Speedknit hanske | CT2UEP 803JE6 S85CJ-06-008Hanske2678NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MECHANIX S2EC-33-009 Strikkehansker, str. L, ANSI snittnivå A5, håndflate, dyppet, vannbasert polyuretan, 1 par
275NOK / enhet