Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

MECHANIX LDMP-C75-010 skinnhansker, størrelse L, førerhanske, griseskinn, standard, ANSI Impact Level 2, full, 1 par | CT2UPH 464F33

MECHANIX LDMP-C75-010 skinnhansker, størrelse L, førerhanske, griseskinn, standard, ANSI Impact Level 2, full, 1 par

På lager
Vare: CT2UPH Modell: LDMP-C75-010Kryssreferanse: 464F33
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
891NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSkinnhansker

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.2902
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellPris
MECHANIX LDDH-X75-012 skinnhansker, størrelse 2XL, førerhanske, Durahide-skinn, Std, Full, Tricot, 1 par | CT2UND 794CG5 LDDH-X75-012575NOK
MECHANIX LDMPLT-X75-012 skinnhansker, størrelse 2XL, førerhanske, griseskinn, standard, ANSI Impact Level 2, 1 par | CT2UNF 60XZ55 LDMPLT-X75-012593NOK
MECHANIX LDMP-C75-012 skinnhansker, størrelse 2XL, førerhanske, griseskinn, standard, ANSI Impact Level 2, 1 par | CT2UNG 464F35 LDMP-C75-012891NOK
MECHANIX LDMPHD-X00-010 skinnhansker, førerhanske, griseskinn, Std, ANSI Impact Level 2, Full, Aramid, 1 par | CT2UNJ 55NL07 LDMPHD-X00-010413NOK
MECHANIX LDMPHD-X00-011 skinnhansker, førerhanske, griseskinn, Std, ANSI Impact Level 2, Full, Aramid, 1 par | CT2UNK 55NL08 LDMPHD-X00-011413NOK
MECHANIX LDMPLT-X75-010 skinnhansker, størrelse L, førerhanske, griseskinn, Std, ANSI Impact Level 2, Full, 1 par | CT2UNL 60XZ53 LDMPLT-X75-010593NOK
MECHANIX LDDH-X75-009 Lærhansker, størrelse M, førerhanske, Durahide-skinn, Std, ANSI snittnivå A6, 1 par | CT2UNP 794CG2 LDDH-X75-009575NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MECHANIX LDMP-C75-010 skinnhansker, størrelse L, førerhanske, griseskinn, standard, ANSI Impact Level 2, full, 1 par
891NOK / enhet