Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

MECHANIX SMG-C91-010 Hansker med kuttesikkerhet Synlighet gul L Pr | AG2NPD 31TU56

MECHANIX SMG-C91-010 Kuttbestandige hansker Hi-visibility Gul L Pr

På lager
Vare: AG2NPD Modell: SMG-C91-010Kryssreferanse: 31TU56

Få tak i det Mai 14, tirsdag
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
680NOK / enhet
Dette produktet kan kun sendes i multipler av 6
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKlipp motstandsdyktige hansker
SlitesterkJa
ANSI SlitesyklerStørre enn 1000
ANSI kuttet gramStørre enn 1500
ANSI Punktering NewtonStørre enn 60
ANSI / ISEA Slitasje nivå3
ANSI / ISEA Cut Level4
ANSI / ISEA punkteringsnivå5
BakmaterialeTrekDry (R)
FARGEHei-vis gul
MansjettKrok og sløyfe
KuttClute
Klipp motstandsdyktigJa
Finger materialeSyntetisk skinn, Armortex (R)
FingerstilFull
HåndHøyre venstre
Lengde10 "
Liner MaterialArmorTex (R)
Palm materialeSyntetisk skinn, Armortex (R)
PunkteringsbestandigJa
StørrelseL
Stingmaterialenylon
Foreslått bruksmiljøTørr / lett olje
TommelstilRett
VektMedium

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.117
Skipets høyde (cm)4.06
Skipets lengde (cm)13.21
Skipets bredde (cm)11.94
HS kode6216005820

Produktvarianter

ProduktModellStørrelsePris
MECHANIX SMG-C91-008 Kuttbestandige hansker Høy synlighet Gul S Pr | AG2NPB 31TU54 SMG-C91-008S680NOK
MECHANIX SMG-C91-009 Kuttbestandige hansker Høy synlighet Gul M Pr | AG2NPC 31TU55 SMG-C91-009M680NOK
MECHANIX SMG-C91-011 Kuttbestandige hansker Hi-visibility Yellow Xl Pr | AG2NPE 31TU57 SMG-C91-011XL680NOK
MECHANIX SMG-C91-012 Hansker med kuttesikkerhet Synlighet gul 2xl Pr | AG2NPF 31TU58 SMG-C91-0122XL680NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MECHANIX SMG-C91-010 Kuttbestandige hansker Hi-visibility Gul L Pr
680NOK / enhet