MUELLER INDUSTRIES Kobberrør og -rør

filtre

Mueller Streamline kobberfittings er designet for å levere kaldt og varmt vann i vann- og kjølemiddelforsyningsledninger i HVAC-systemer. Mueller Streamline-katalogen støtter HVAC,...Les mer
MUELLER INDUSTRIES -

Type M, rett, kobberrør

StilModellInne i Dia.Maks. PressUtenfor Dia.Tube SizeVeggtykkelsePris (eks. mva)
AMH030100.375 "570 psi1 / 2 "3 / 8 "0.025 "320NOK
RFQ
AMH050100.625 "494 psi3 / 4 "5 / 8 "0.03 "531NOK
MUELLER INDUSTRIES -

Rette kobberrør: Type DWV

Mueller Industries kobberrør er designet for installasjoner i ACR-systemer (klimaanlegg/kjøling), rørleggersystemer og DWV-applikasjoner (avløpsventilasjon). Merkets Streamline Series kobberrør tilbyr styrke, presisjon, renslighet, utmerket korrosjonsbestandighet og termisk ledningsevne. Disse enhetene er designet i samsvar med ASTM B88 og B306 standarder og tåler temperaturer opp til 400 grader F. Velg fra et bredt utvalg av disse kobberrørene tilgjengelig i trykkklasser fra 150 til 330 PSI på Raptor Supplies, en Mueller Industries-distributør.

StilModellInne i Dia.Maks. PressUtenfor Dia.Tube SizeVeggtykkelsePris (eks. mva)
AV 120101.25 "330 PSI1.375 "1.25 "0.040 "1 409NOK
RFQ
AV 140101.500 "293 psi1.625 "1.5 "0.042 "1 780NOK
RFQ
AV 200102"217 PSI2.125 "2"0.042 "2 365NOK
AV 300103"159 psi3.125 "3"0.045 "4 031NOK
AV 400104"150 psi4.125 "4"0.058 "7 008NOK
MUELLER INDUSTRIES -

Kobberrør

StilModellPris (eks. mva)
AD 14100P10 693NOK
BKH02010313NOK
CLS050604 641NOK
DK13 854NOK
EMH120101 516NOK
DK7 399NOK
DK11 955NOK
BKH03005294NOK
EMH140102 019NOK
FLH04005358NOK
BKH03010565NOK
DK15 709NOK
GLH300106 008NOK
AD 22050P10 705NOK
ELH120102 057NOK
HMH04005230NOK
DLSC2020P655NOK
ID 03050902NOK
JDY100504 172NOK
AD 06100P3 074NOK
DK17 581NOK
DK8 844NOK
K657R2 844NOK
LAC100101 643NOK
MLH0300289NOK
MUELLER INDUSTRIES -

Rørdiameter 4 tommer tykkelse ,095 tommer 10 fot

ModellSakPris (eks. mva)
MH40010AB6UUR10 057 NOK
RFQ
MUELLER INDUSTRIES -

Rørdiameter 2.5 tommer tykkelse ,080 tommer 10 fot

ModellSakPris (eks. mva)
LH24010AB6UUU4 463 NOK
RFQ
MUELLER INDUSTRIES -

Rørdiameter 4 tommer tykkelse ,134 tommer 10 fot

ModellSakPris (eks. mva)
KH40010AB6UUT13 910 NOK
RFQ

Egenskaper

  • Mueller Streamline kobberbeslag er laget av kobber for å øke holdbarheten og korrosjonsbestandigheten. De tåler maksimal belastning opp til 570 psi, uten feil.
  • Disse lette kobberrørspolene er tykkveggede, noe som gjør dem ideelle for brannsprinkling, ekstreme temperaturer (som varierer mellom 32 og 400 grader Fahrenheit) og vannvarmeapplikasjoner.
  • Skriv K rør er ideelle for tilkobling av vannledninger og målere, samt for å danne kraftige underjordiske vakuumpumpelinjer.

Arbeidsmekanisme

  • Når kobberrør er komprimert eller loddet med stål, sikrer de utmerket elektrisk kontakt. Som et resultat korroderer jernet fremfor kobberet, og fungerer som en offeranode.
  • Kobberet gir en inert overflate og muliggjør katodiske oksygenreduksjonsreaksjoner.
  • Disse rørene overfører væsker og er i stand til å motstå ekstreme påkjenninger, som høyt trykk og temperatur. Det maksimale smeltepunktet hjelper til med å opprettholde trykket når slangen utsettes for flammer eller ved temperaturer opp til 400 grader Fahrenheit.

Standarder og godkjenninger

  • ISO 9001

Ofte Stilte Spørsmål

Er ACR kobber type K?

Kobber som brukes til kjølelinjer er utpekt som ACR-typer (air condition & refrigeration field service). Disse kjølerørene i kobberrør hindrer varmeoverføring mellom væskene i luften rundt og røret, samt beskytter kondens på ledningene.

Hva lager Mueller Industries?

Mueller Streamline industrier tilbyr flere rørleggerløsninger for å overvinne flytkontrollhindringene i forskjellige tilkoblingstyper. Mueller Streamline kobberkoblingskatalog inkluderer ventiler, galvaniserte rør, svarte rør, siler, PVC, CPVC, messing, svarte og ABS rørfittings, rørfittings og andre mekaniske eller rørleggerdeler. Mueller fittings catalog spesialiserer seg på å produsere varer laget av aluminium, stål, plast, kobber og kobberlegeringsmaterialer, noe som sikrer lang levetid på produktene og tilfredshet for kundene.

Hvor ligger Mueller Industries?

Mueller Industries ligger i Fulton, Mississippi, og tilbyr en produksjon av Streamline kobberrør.

Hva er ASTM B88?

Mueller Streamline kobberkoblingskatalog gir ASTM B88-spesifikasjoner for å dekke sømløse kobbervannrør som vanligvis brukes med lodde, utsvingede, skjøtede, bøyde eller kompresjonstyper som passer for generelle rørleggerapplikasjoner.

Hvem grunnla Mueller Industries?

Merket Mueller Industries sporer sin historie tilbake til 1852 da Hieronymous Mueller migrerte til USA og ble en oppfinner med interesse for rørleggerarbeid, spesielt rørleggerarbeid med kobber.

Hva er forskjellen mellom kobberrør og kobberrør?

Rør er generelt dyrere enn rør på grunn av strammere produksjonstoleranser. Imidlertid er de målte og oppgitte ytre diametrene (OD) av rør nesten nøyaktige i de fleste tilfeller. Kobberrør har vanligvis en målt utvendig diameter (1/8 tomme større enn den oppgitte OD).

Er rør M kobber rent?

Alle Mueller kobberrør som leveres til ASTM-standarder er 99.9 prosent rent kobber med den faktiske ytre diameteren 1/8 tomme større enn standardstørrelsesbetegnelsen.

Trenger du å avgrade kobberrør?

Avgrading av kobberrørene er viktig av flere grunner. De skarpe kantene kan skape turbulens i vannrøret, noe som resulterer i korrosjon, ødelagte tetninger med mer.

Hva er bruken av Type K kobberrør?

Type K Mueller kobberrør har den tykkeste veggen av alle de vanlige typene. Den er konstruert for brannbeskyttelse, vanndistribusjon, HVAC, olje og mange andre bruksområder innen rørleggerarbeid, klimaanlegg eller vannvarmeindustrien. Type K-røret kan brukes med kompresjons- og utvidede beslag.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?