Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

MUELLER INDUSTRIES MH05010 Tube Dia 5/8 tommer tykkelse 030 tommer 10 fot | AG9TJC 22FC80

MUELLER INDUSTRIES MH05010 Tube Dia 5/8 tommer tykkelse .030 tommer 10 fot

På lager
Vare: AG9TJC Modell: MH05010Kryssreferanse: 22FC80
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
479NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKobberrør
Kobberrørbeleggnone
Inne i Dia.0.625 "
Maks. Press494 psi
Utenfor Dia.3 / 4 "
Temp. Område100 grader til 400 grader F
Tube Length10 ft.
RørmaterialeKobber
Tube Size5 / 8 "
typenType M
Veggtykkelse0.03 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.26
Skipets høyde (cm)1.91
Skipets lengde (cm)25.4
Skipets bredde (cm)1.91
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Kobberrørform: Rett
    • Myk / Hard: Hard

Produktvarianter

ProduktModellInne i Dia.Maks. PressUtenfor Dia.Tube SizeVeggtykkelsePris
MUELLER INDUSTRIES MH03010 Tube Dia 3/8 tommer tykkelse 025 tommer 10 fot | AG9TJB 22FC79 MH030100.375 "570 psi1 / 2 "3 / 8 "0.025 "289NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MUELLER INDUSTRIES MH05010 Tube Dia 5/8 tommer tykkelse .030 tommer 10 fot
479NOK / enhet