MUELLER INDUSTRIES MH03010 Tube Dia 3/8 tommer tykkelse 025 tommer 10 fot | AG9TJB 22FC79

MUELLER INDUSTRIES MH03010 Tube Dia 3/8 tommer tykkelse .025 tommer 10 fot

Vare: AG9TJB Modell: MH03010Kryssreferanse: 22FC79
Sjekk tilgjengelighet

På grunn av vekt- og dimensjonsbegrensninger, vennligst be om et frakttilbud

289NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKobberrør
Kobberrørbeleggnone
Inne i Dia.0.375 "
Maks. Press570 psi
Utenfor Dia.1 / 2 "
Temp. Område100 grader til 400 grader F
Tube Length10 ft.
RørmaterialeKobber
Tube Size3 / 8 "
typenType M
Veggtykkelse0.025 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.6435
Skipets høyde (cm)0.95
Skipets lengde (cm)304.8
Skipets bredde (cm)0.95
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Kobberrørform: Rett
    • Myk / Hard: Hard

Produktvarianter

ProduktModellInne i Dia.Maks. PressUtenfor Dia.Tube SizeVeggtykkelsePris
MUELLER INDUSTRIES MH05010 Tube Dia 5/8 tommer tykkelse 030 tommer 10 fot | AG9TJC 22FC80 MH050100.625 "494 psi3 / 4 "5 / 8 "0.03 "479NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MUELLER INDUSTRIES MH03010 Tube Dia 3/8 tommer tykkelse .025 tommer 10 fot
289NOK / enhet