MUELLER INDUSTRIES KH40010 Rørdiameter 4 tommer tykkelse .134 tommer 10 fot | AB6UUT 22FC82

MUELLER INDUSTRIES KH40010 rørdiameter 4 tommer tykkelse ,134 tommer 10 fot

Vare: AB6UUT Modell: KH40010Kryssreferanse: 22FC82
Sjekk tilgjengelighet

På grunn av vekt- og dimensjonsbegrensninger, vennligst be om et frakttilbud

12 554 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakType K kobberrør
Kobberrørbeleggnone
Inne i Dia.4"
Lengde10ft.
MaterialeKobber
Maks. Press360 psi
Utenfor Dia.4.125 "
Temp. Område100 grader til 400 grader F
Tube Size4"
Veggtykkelse0.134 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 31.725
Skipets høyde (cm)10.41
Skipets lengde (cm)305.56
Skipets bredde (cm)10.41
HS kode7412100000
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Beleggstype (ingen)
    • Kobberrørform (rett)
    • Myk / Hard (Hard)

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MUELLER INDUSTRIES KH40010 rørdiameter 4 tommer tykkelse ,134 tommer 10 fot
12 554 NOK / enhet