MUELLER INDUSTRIES LH24010 Rørdiameter 2.5 tommer tykkelse 080 tommer 10 fot | AB6UUU 22FC83

MUELLER INDUSTRIES LH24010 rørdiameter 2.5 tommer tykkelse 080 tommer 10 fot

Vare: AB6UUU Modell: LH24010Kryssreferanse: 22FC83
Sjekk tilgjengelighet

På grunn av vekt- og dimensjonsbegrensninger, vennligst be om et frakttilbud

4 463 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakType L kobberrør
Kobberrørbeleggnone
Inne i Dia.2.5 "
Lengde10ft.
MaterialeKobber
Maks. Press336 psi
Utenfor Dia.2.625 "
Temp. Område100 grader til 400 grader F
Tube Size2.5 "
Veggtykkelse0.08 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 10.35
Skipets høyde (cm)6.6
Skipets lengde (cm)305.56
Skipets bredde (cm)6.6
HS kode7411101000
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Beleggstype (ingen)
    • Kobberrørform (rett)
    • Myk / Hard (Hard)

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MUELLER INDUSTRIES LH24010 rørdiameter 2.5 tommer tykkelse 080 tommer 10 fot
4 463 NOK / enhet