MUELLER INDUSTRIES Rette kobberrør: Type DWV


filtre
Kobberrørbelegg: none , Temp. Område: 100 grader til 400 grader F , Rørmateriale: Kobber , Type: Skriv DWV
StilModellInne i Dia.Maks. PressUtenfor Dia.Tube SizeVeggtykkelsePris (eks. mva)
A
V 12010
1.25 "330 PSI1.375 "1.25 "0.040 "1 272 NOK
RFQ
A
V 14010
1.500 "293 psi1.625 "1.5 "0.042 "1 607 NOK
RFQ
A
V 20010
2"217 PSI2.125 "2"0.042 "2 134 NOK
A
V 30010
3"159 psi3.125 "3"0.045 "3 638 NOK
A
V 40010
4"150 psi4.125 "4"0.058 "6 324 NOK

Rette kobberrør: Type DWV

Mueller Industries kobberrør er designet for installasjoner i ACR-systemer (klimaanlegg/kjøling), rørleggersystemer og DWV-applikasjoner (avløpsventilasjon). Merkets Streamline Series kobberrør tilbyr styrke, presisjon, renslighet, utmerket korrosjonsbestandighet og termisk ledningsevne. Disse enhetene er designet i samsvar med ASTM B88 og B306 standarder og tåler temperaturer opp til 400 grader F. Velg fra et bredt utvalg av disse kobberrørene tilgjengelig i trykkklasser fra 150 til 330 PSI på Raptor Supplies, en Mueller Industries-distributør.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?