FLINT & WALLING Cabriolet brønnstrålepumper

filtre

DAYTON -

Cabriolet jetpumper

Dayton konvertible jetpumper brukes i dype eller grunne brønner for å skaffe vannforsyning uten kommunal vannkilde. De er festet til en ejektor, tank og et kontrollpanel for å instinktivt levere vann når det er nødvendig. Disse jetpumpene er vanligvis montert over bakken for vedlikehold og reparasjon i forhold til nedsenkbare brønnpumper som er plassert i brønnen og som må fjernes fra brønnen for undersøkelse. Velg mellom en rekke av disse konvertible jetpumpene, tilgjengelig i 8, 8.687 og 12-tommers høyder.

StilModellMaks. InntakstrykkampsHøydeSugeløftBreddeHPInletLengdePris (eks. mva)
A4HEZ575 PSI10.8/5.512 "80 ft12 "3/41-1 / 4 "PT18 "7 129NOK
A4HEZ475 PSI10.0/4.812 "60 ft12 "1/21-1 / 4 "PT18 "7 144NOK
A4HEZ775 PSI19.0/9.512 "110 ft12 "1.51-1 / 4 "PT19 "8 994NOK
A4HEZ675 PSI17.0/8.512 "100 ft12 "11-1 / 4 "PT19 "8 495NOK
B5UXK5123 PSI20/10.58.687 "140 ft9.812 "11 1/4 "PT16.687 "7 609NOK
B5UXK4123 PSI18/98.687 "110 ft9.812 "3/41 1/4 "PT16.687 "7 906NOK
B5UXK3123 PSI10.8/5.58"90 ft9 1 / 8 "1/21 1/4 "PT14 13 / 16 "6 274NOK
B5UXK6123 PSI21.5/118.687 "140 ft9.812 "1.51 1/4 "PT17.5 "9 008NOK
DAYTON -

Jetpumper

Dayton jetpumper har støpejernskonstruksjon for vibrasjonsdemping og utmerket slitestyrke. De er koblet til ejektorer, tanker og kontrollpaneler for å automatisk tilføre vann ved behov. De er montert over bakken for reparasjon og vedlikehold, og er tilgjengelige i lengder på 13.875, 14.375, 14.875 og 15.5 tommer.

StilModellampsHøydeHPLengdeOutletBreddePris (eks. mva)
A1D87713.0/6.512.75 "1/213.875 "3 / 4 "6.5 "6 577NOK
A1D87514.0/7.013.875 "3/414.375 "1"7.5 "7 920NOK
A1D87318.0/9.013.875 "114.875 "1"7.5 "9 261NOK
RED LION -

Jetpumpe, 1/2 Hk, Premium Odp, 115/230V

ModellSakPris (eks. mva)
602136CT8VRA9 168 NOK
DAYTON -

Pumpestråle 1 1/2 hk

ModellSakPris (eks. mva)
1D879AA9GMF9 967 NOK
FLOTEC -

Jetpumpe, termoplastisk, grunt brønn, 1 HK

ModellSakPris (eks. mva)
FP4032CP6BZF5 764 NOK
FLOTEC -

Konvertibel brønnjetpumpe

ModellSakPris (eks. mva)
FP4332CP6BZN5 810 NOK
LITTLE GIANT PUMPS -

Konvertibel jetpumpe, 1/2 hk, 115/230 V

ModellSakPris (eks. mva)
558281CV8PKC-
RFQ
LITTLE GIANT PUMPS -

Konvertibel jetpumpe, 3/4 hk, 115/230 V

ModellSakPris (eks. mva)
558282CV8PKD-
RFQ
LITTLE GIANT PUMPS -

Konvertibel jetpumpe, 1 hk, 115/230 V

ModellSakPris (eks. mva)
558283CV8PKE-
RFQ

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?