DAYTON 1D879 Pump Jet 1 1/2 Hk | AA9GMF

DAYTON 1D879 Pump Jet 1 1/2 Hk

På lager
Vare: AA9GMF Modell: 1D879

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

9 967 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakCabriolet jetpumpe
amps21.0/10.5
GPM for vann @ 10 fot @ 30, 50 PSI20.5
GPM for vann @ 100 fot @ 30, 50 PSI5.3
GPM for vann @ 20 fot @ 30, 50 PSI14.2
GPM for vann @ 40 fot @ 30, 50 PSI13.3
GPM for vann @ 60 fot @ 30, 50 PSI10.8
GPM for vann @ 80 fot @ 30, 50 PSI7.7
Høyde13.875 "
HP1.5
Inlet1.25 "
Lengde15.5 "
MaterialeCast Iron
Outlet1"
Trykkbryterinnstilling30 til 50 psi
Tank PSI30
Spenning115/230
Bredde7.5 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 24.3
Skipets høyde (cm)38.86
Skipets lengde (cm)49.28
Skipets bredde (cm)27.43
HS kode8413810030
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • GPM for vann @ 110 ft @ 30,50 PSI (5.2 4.2)
    • GPM for vann @ 30 ft @ 30, 50 PSI (18.0 11.7)
    • GPM for vann @ 50 ft @ 30, 50 PSI (12.7 11.7)
    • GPM for vann @ 70 ft @ 30, 50 PSI (9.2 8.0)
    • GPM for vann @ 90 ft @ 30, 50 PSI (6.3 5.2)

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 1D879 Pump Jet 1 1/2 Hk
9 967 NOK / enhet