TEXAS PNEUMATIC TOOLS Begrenset rom Venturi blåsere

Ideell for å spre røyk i trange rom eller kjøle ned maskineri med et støt av rettet luft. Betjenes med trykkluft/damp for å redusere vedlikeholdskostnadene og tilgjengelig i galvaniserte metallplater, rustfritt stål og polymerhornvarianter

filtre

TEXAS PNEUMATIC TOOLS -

Venturi Air Movers

Texas Pneumatic Tools luftflyttere er designet for å blåse luft inn i trange rom for dispensering av røyk / kjølemaskineri i farlige områder, raffinerier, kjemiske anlegg og verft. Disse luftmotorene har ingen bevegelige deler som reduserer vedlikeholdsstansen og har et stålhorn for å holde arbeidspersonellet kjølig under høye temperaturer. De gir jordledningstilkobling for å minimere risikoen for statiske gnister i flyktige miljøer. Velg fra et bredt utvalg av disse Texas Pneumatic Tools luftflyttere, tilgjengelig i varianter som leverer luftstrøm fra 815 til 7304 cfm på Raptor Supplies.

StilModellluft~~POS=TRUNCLuftstrømLuftinntakPris (eks. mva)
ATX-6AMS--1"6 194NOK
BTX-9AMB---13 420NOK
CTX-2AM---4 817NOK
RFQ
DTX-3AMCFM 21CFM 10171 / 2 "5 065NOK
ETX-3AMSCFM 21CFM 8151 / 2 "4 652NOK
FTX-3AM-PCFM 31CFM 11351 / 2 "5 065NOK
GTX-3AMS-PCFM 31CFM 8631 / 2 "4 652NOK
HTX-3AM-SHCFM 41CFM 13081 / 2 "6 744NOK
ITX-3AMS-SHCFM 41CFM 10761 / 2 "6 744NOK
JTX-6AMCFM 43CFM 23851"6 194NOK
KTX-6AM-PCFM 60CFM 25601"6 194NOK
KTX-6AM-NPCFM 60CFM 25601"8 465NOK
KTX-6AM-SB-PCFM 60CFM 25601"16 035NOK
LTX-8AMCFM 78CFM 31521"10 254NOK
MTX-6AM-SHCFM 81CFM 30201"8 740NOK
NTX-6AM-SSCFM 101CFM 36981"16 035NOK
OTX-8AM-PCFM 108CFM 42151"10 254NOK
PTX-10AM-NPCFM 134CFM 48981"20 646NOK
QTX-10AMCFM 134CFM 48981"15 072NOK
LTX-8AM-SHCFM 142CFM 48101"13 558NOK
RTX-10AM-PCFM 189CFM 61821"15 072NOK
STX-10AM-SHCFM 252CFM 73041"18 582NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?