HARTELL Kondensatretursystem

Sentrifugalpumper brukes til å samle og gjenbruke varmtvann og væske som produseres av kondens fra kjøle- og HVAC-systemer. Har polypropylenkonstruksjon eller plenumsdesign.

filtre

Hartell kondensatpumper er sentrifugalpumpene som samler opp og sprer varmtvannet og væsken som produseres ved kondensering fra kjøle- og HVAC-systemer. Disse UL-listede pumpene har polypropylenkonstruksjon som gir høy slag- og korrosjonsbestandighet.
StilModellSpenningInput CurrentHPInnløpsstørrelsePris (eks. mva)
AKL-1DG-115115V1.4A1/301 "til 1 3/4"5 732NOK
AKL-1DG-230230V0.55A1/301 "til 1 3/4"5 816NOK
AKL-1DG-277277V0.53A1/301 "til 1 3/4"5 901NOK
StilModellSpenningtypenHPInput CurrentPris (eks. mva)
ASC-1A-115/230115 / 230VUten hjelpebryter1/23.7 / 7.46A17 872NOK
RFQ
ASC-1AX-115/230115 / 230VMed hjelpebryter1/23.7 / 7.46A28 663NOK
StilModellSpenningInput CurrentHPPris (eks. mva)
AA3X-115115V3.1A1/105 827NOK
AA5X-115115V6A1/27 139NOK
AA3X-230230V1.1A1/109 493NOK
AA5X-230230V3.3A1/212 108NOK
AA3X-277277V1A1/1011 966NOK
AA5X-460460V1.1A1/29 329NOK
HARTELL -

Kondensatpumpe, nominell plenum, 115/230V, maks. 400 gal/t. Gjennomstrømningshastighet, aluminium

ModellSakPris (eks. mva)
A2X-1965CF3QDB7 083 NOK

Ofte Stilte Spørsmål

Hvordan vedlikeholde Hartell-pumper?

  • Inspiser pumpen visuelt for å sikre at det ikke er oppbygging av noe slag inne i enheten.
  • Rengjør innløpsrøret hvis det ikke kommer vann ut av det.
  • Skyll reservoaret med varmt vann og mild såpe for å fjerne smuss/alger.

Hva er funksjonen til en pumpeaksel?

Pumpeaksler overfører rotasjonsbevegelsen fra motoren til pumpehjulene. Disse akslingene er laget av rustfritt stål for maksimal korrosjonsbestandighet.

Hva er funksjonen til motorlagre?

Motorlagrene til disse pumpene forhindrer damp og vannsprut, og gir forlenget motorlevetid.

Hva er hensikten med en intern koblingsboks?

Intern koblingsboks hjelper til med å omslutte elektriske tilkoblinger og beskytte dem mot eksterne faktorer, og reduserer sjansene for utilsiktede elektriske støt.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?